Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon.com Amazon Echo Dot (5th Generation) Kids - Smart-Lautsprecher - Bluetooth, Wi-Fi - App-gesteuert - Dragon (B09L58QFKY)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amazon Echo Dot Kids (5.Gen)
Amazon Echo Dot Kids (5.Gen)
Artikel-Nr.:
     2753I-8059372
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09L58QFKY
EAN/GTIN:
     0840268966584
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen

Übersicht

Kurzinfo  Amazon Echo Dot (5th Generation) Kids - Smart-Lautsprecher - Bluetooth, Wi-Fi - App-gesteuert - Dragon
Gruppe  Lautsprecher
Hersteller  Amazon.com
Hersteller Art. Nr.  B09L58QFKY
EAN/UPC  0840268966584

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Amazon Echo Dot (5th Generation) Kids - Smart-Lautsprecher
Produkttyp  Smart-Lautsprecher
Lautsprechertyp  Aktiv
Schnittstellen  Bluetooth, Wi-Fi
Intelligenter Assistent  Mit Alexa - direkt
Streaming-Services  Spotify, Apple Music, Amazon Musik, Audible, Amazon Kids+ (1 year subscription)
Lautsprecherdetails  Lautsprecher - Mono - aktiv
Farbe  Dragon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10 cm x 10 cm x 8.9 cm
Gewicht  340 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smart-Lautsprecher
Besonderheiten  Parental controls
Licht  LED-Lichtring
Freisprechfunktion  Ja
Mikrofon  Ja
Farbe  Dragon
Gehäusematerial  55 % Post-Consumer Recyclingkunststoff, 95 % Post-Consumer Recyclingstoff
  
Lautsprechersystem  
Lautsprechertyp  Aktiv
Multiroom  Ja
Verstärker  Integriert
Schnittstellen  Bluetooth, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth-Profile  Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Internet-Streaming-Dienste  Spotify, Apple Music, Amazon Musik, Audible, Amazon Kids+ (1 year subscription)
Steuerung  Lautstärke, gedämpftes Mikrofon, Aktion
App-Steuerung  Ja
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Hub  Integriert
Kommunikationsart  Wolke
Intelligenter Assistent  Mit Alexa
Sprachsteuerung  Direkt
  
Einzelheiten des Lautsprechersystems  
Lautsprecherdetails  Lautsprecher - Mono - aktiv
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  AC Power Adapter
  
Stromversorgung  
Stromquelle  Gleichstrom-Adapter
  
Maße und Gewicht  
Breite  10 cm
Tiefe  10 cm
Höhe  8.9 cm
Gewicht  340 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Smart-Lautsprecher
Besonderheiten:
Parental controls
Licht:
LED-Lichtring
Freisprechfunktion:
Ja
Mikrofon:
Ja
Farbe:
Dragon
Lautsprechertyp:
Aktiv
Multiroom:
Ja
Verstärker:
Integriert
Schnittstellen:
Bluetooth, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Steuerung:
Lautstärke, gedämpftes Mikrofon, Aktion
App-Steuerung:
Ja
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Hub:
Integriert
Kommunikationsart:
Wolke
Intelligenter Assistent:
Mit Alexa
Sprachsteuerung:
Direkt
Lautsprecherdetails:
Lautsprecher - Mono - aktiv
Zubehör im Lieferumfang:
AC Power Adapter
Stromquelle:
Gleichstrom-Adapter
Breite:
10 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
8.9 cm
Weitere Suchbegriffe: Multiroom-Lautsprecher, Netzwerk-Lautsprecher, Netzwerklautsprecher, WLAN-Lautsprecher, SmartHome Sprachsteuerung, Sprachsteuerung, netzwerk lautsprecher, amazon, echo, kids, b09l58qfky, 5gen, drache, generation, smartlautsprecher, bluetooth, wifi, appgesteuert, dragon, smart, lautsprecher, gesteuert, 0840268966584, gen., drachen, design
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 36,70*
€ 50,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 44,99*
€ 50,80*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 41,19*
€ 55,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,12*
€ 74,21*
€ 6,90*
ab € 66,32*
€ 86,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.