Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY - Mini - Core i5 11400T / 1.3 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - TCG Opal Encryption, NVMe - UHD Graphics 730 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Blue...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-11400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-11400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-11400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-11400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-11400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-11400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-11400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8064651
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11MY006LGE
EAN/GTIN:
     0196118778365
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY - Mini - Core i5 11400T / 1.3 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - TCG Opal Encryption, NVMe - UHD Graphics 730 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 - Win 10 Pro 64-Bit (mit Win 11 Pro Lizenz) - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Schwarz - TopSeller
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  11MY006LGE
EAN/UPC  0196118778365

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 - Mini - Core i5 11400T 1.3 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - Deutsch
Typ  Personal-Computer - Mini
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  Intel Core i5 (11. Gen.) 11400T / 1.3 GHz (3.7 GHz) (6 Kerne)
Cache-Speicher  12 MB
Cache pro Prozessor  12 MB
RAM  8 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA
Festplatte  SSD 256 GB - PCI Express - M.2 2280 - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA)
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.1
Tastatur  Deutsch
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 10 Pro 64-Bit-Version (Herabstufung von Windows 11 Pro) + Windows 11 Pro Lizenz
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.9 cm x 18.29 cm x 3.65 cm
Gewicht  1.25 kg
Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Mini
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Integrierte Sicherheit  Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (11. Gen.) 11400T
Taktfrequenz  1.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  3.7 GHz
Anz. der Kerne  6 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Chipsatz  Intel B560
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  12 MB
Cache pro Prozessor  12 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  8 GB / 128 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  2666 MHz
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale  1 x 8 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 256 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express
Merkmale  TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Audioausgang  
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle  USB
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Schnittstellentyp (Bustyp)  M.2 Card
Ethernet-Controller  Intel I219-V
Wireless LAN unterstützt  Ja
Wireless NIC  Intel Wireless-AC 9560
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1
Leistungsmerkmale  Wake on LAN (WoL), Dual Stream (2x2)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD)
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN)
Schnittstellen  1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) (Always On Schnellladefunktion)
1 x USB-C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1)
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
2 x USB 3.2 Gen 1 (2 hinten)
2 x USB 3.2 Gen 2 (2 hinten)
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x serial
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  VESA-Montagesatz
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse-Alarmschalter, werkzeugloser Zugang zum Gehäuse
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kennzeichnung  RoHS, TCG Certified, MIL-STD-810H
Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  65 Watt
Effizienz  89%
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 10 Pro 64-Bit-Version (erhältlich durch Herabstufungsrechte von Windows Pro 11) + Windows 11 Pro Lizenz - Deutsch
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
ENERGY STAR-Version  8.0
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.9 cm
Tiefe  18.29 cm
Höhe  3.65 cm
Gewicht  1.25 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Mini
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit:
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i5 (11. Gen.) 11400T
Taktfrequenz:
1.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
3.7 GHz
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Chipsatz:
Intel B560
Installierte Größe:
12 MB
Cache pro Prozessor:
12 MB
Installierte Anzahl:
8 GB / 128 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
2666 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
1 x 8 GB
Kapazität:
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express
Merkmale:
TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Tastaturname:
Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstellentyp (Bustyp):
M.2 Card
Ethernet-Controller:
Intel I219-V
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Wireless NIC:
Intel Wireless-AC 9560
Leistungsmerkmale:
Wake on LAN (WoL), Dual Stream (2x2)
Einschübe:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Zubehör im Lieferumfang:
VESA-Montagesatz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kennzeichnung:
RoHS, TCG Certified, MIL-STD-810H
Hersteller-Vertriebsprogramm:
TopSeller
Gerätetyp:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
65 Watt
Effizienz:
89%
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
ENERGY STAR-Version:
8.0
Breite:
17.9 cm
Tiefe:
18.29 cm
Höhe:
3.65 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Lenovo Komplettsysteme, Lenovo Systeme, Lenovo ThinkCentre, Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, lenovo, m70q, 11my006lge, thinkcentre, 11400, 11my, lizenz, mini, core, 11400t, opal, encryption, nvme, graphics, gige, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac, bluetooth, 64bit, monitor:, keiner, tast, wlan, 80211abgnac, monitor, tiny
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 464,14*
€ 522,80*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 462,67*
€ 524,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,34*
€ 623,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,05*
€ 614,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,64*
€ 605,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,67*
€ 595,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,67*
€ 550,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,24*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,61*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,84*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,65*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 47,29*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,03*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,09*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,97*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 160,36*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 230,82*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 78,93*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 26,91*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 123,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.