Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Adap USB 3.2 to HDMI, USB, USB-C (UA0390)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-8082116
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0390
EAN/GTIN:
     4052792066388
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Dockingstation - USB-C 3.2 Gen 1 - HDMI
Gruppe  Anschlusserweiterung
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  UA0390
EAN/UPC  4052792066388

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink - Dockingstation - USB-C 3.2 Gen 1 - HDMI
Produkttyp  Dockingstation
Docking-Schnittstelle  USB-C 3.2 Gen 1
Videoschnittstellen  HDMI
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.2 cm x 21.3 cm x 1.5 cm
Gewicht  56 g
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Dockingstation
Breite  6.2 cm
Tiefe  21.3 cm
Höhe  1.5 cm
Gewicht  56 g
Farbe  Grau
  
Video  
Details zur max. Auflösung  3840 x 2160, 4K - 60 Hz (nur HDMI)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A
1 x USB-C - 24 pin USB-C
1 x USB-C mit Stromversorgung (100 W) - 24 pin USB-C
1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-C Kabel - 15 cm
Leistungsmerkmale  4K Ultra HD, 100 W-Spannungsversorgung
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Microsoft Windows
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  19.3 cm
Transporttiefe  17.6 cm
Transporthöhe  1.5 cm
Transportgewicht  69 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Dockingstation
Breite:
6.2 cm
Tiefe:
21.3 cm
Höhe:
1.5 cm
Farbe:
Grau
Details zur max. Auflösung:
3840 x 2160, 4K - 60 Hz (nur HDMI)
Enthaltene Kabel:
USB-C Kabel - 15 cm
Leistungsmerkmale:
4K Ultra HD, 100 W-Spannungsversorgung
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Microsoft Windows
Transportbreite:
19.3 cm
Transporttiefe:
17.6 cm
Transporthöhe:
1.5 cm
Transportgewicht:
69 g
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, logilink docking station, docking station, usb-c usb hdmi adapter, logilink, usbc, hdmi, ua0390, 0390, dockingstation, anschluss, können, knnen, adapterkabel, grau/schwarz, stecker, hdmia, kupplung, stück, hdmimultiportadapter, aluminiumoptik, usbcstecker, macbook, anschließen, sich, ihre, bilder/videos, 4kauflösung, einem, hdmidisplay
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
€ 9,90*
ab € 23,43*
€ 32,22*
€ 5,50*
ab € 25,18*
€ 35,33*
€ 6,90*
ab € 35,14*
€ 50,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,53*
€ 51,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.