Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Speichergehäuse - M.2 - M.2 NVMe Card - Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB4 - Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB4 40 Gbps Gehäuse für 1 x M.2 NVMe SSD - werkzeugfrei
DeLOCK USB4 40 Gbps Gehäuse für 1 x M.2 NVMe SSD - werkzeugfrei
DeLOCK USB4 40 Gbps Gehäuse für 1 x M.2 NVMe SSD - werkzeugfrei
DeLOCK USB4 40 Gbps Gehäuse für 1 x M.2 NVMe SSD - werkzeugfrei
DeLOCK USB4 40 Gbps Gehäuse für 1 x M.2 NVMe SSD - werkzeugfrei
Artikel-Nr.:
     2753I-8099444
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42018
EAN/GTIN:
     4043619420186
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Speichergehäuse - M.2 - M.2 NVMe Card - Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB4 - Silber
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  42018
Modell  
EAN/UPC  4043619420186

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Speichergehäuse - M.2 NVMe Card - Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB4
Gerätetyp  Speichergehäuse - extern
Bustyp  Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB4
Farbe  Silber
Erweiterungseinschübe  1 x intern - M.2 2280 (doppelseitig) (M.2 2280 (doppelseitig))
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2
Schnittstelle  M.2 NVMe Card
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1
Verpackung  Retail
Produktmaterial  Aluminium
Stromversorgung  USB-Bus
Systemanforderungen  Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Android 10 oder höher, Windows 11, Google Chrome OS 90 oder später, Apple MacOS 12.4 oder später, Linux Kernel 5.13 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6 cm x 10 cm x 1.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichergehäuse - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks  1.5 mm
Host-Bus  Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB4
Produktmaterial  Aluminium
Farbe  Silber
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  M.2 NVMe Card
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1
Prozessor  Intel / Realtek Semiconductor JHL7440 / RTL9210B
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 x intern - M.2 2280 (doppelseitig) (M.2 2280 (doppelseitig))
Schnittstellen  1 x M.2 Card - Key M-Steckplatz (passend für M Key oder B+M Key-Module) (innerhalb)
Verbindungen  1 x Thunderbolt 4 / USB4 - 24 pin USB-C
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  2 x Thermo-Pads, 2 x Gumminippel
Enthaltene Kabel  1 x Kabel Thunderbolt 3 - extern - 50 cm
Leistungsmerkmale  LED-Anzeige, Metallgehäuse, unterstützt NVM Express, Hot-Plug
Kennzeichnung  Plug and Play, WEEE, RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2015/863/EU
Verpackung  Retail
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Android 10 oder höher, Windows 11, Google Chrome OS 90 oder später, Apple MacOS 12.4 oder später, Linux Kernel 5.13 oder höher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6 cm
Tiefe  10 cm
Höhe  1.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Speichergehäuse - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
M.2
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks:
1.5 mm
Host-Bus:
Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB4
Produktmaterial:
Aluminium
Farbe:
Silber
Schnittstelle:
M.2 NVMe Card
Unterstützte Geräte:
Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
1
Prozessor:
Intel / Realtek Semiconductor JHL7440 / RTL9210B
Verbindungen:
1 x Thunderbolt 4 / USB4 - 24 pin USB-C
Zubehör im Lieferumfang:
2 x Thermo-Pads, 2 x Gumminippel
Enthaltene Kabel:
1 x Kabel Thunderbolt 3 - extern - 50 cm
Verpackung:
Retail
Stromversorgung:
USB-Bus
Breite:
6 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
1.4 cm
Weitere Suchbegriffe: M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, m2 festplatte, delock, 42018, thunderbolt, usb4, nvme, silber, speichergehäuse, card, speichergehuse, gehäuse, gehuse, gbps, werkzeugfrei, 1xm.2, ssdwerkzeugfrei, 40gbps, speicherlaufwerksgehäuse, ssdgehäuse, 1xm2, speicherlaufwerksgehuse, ssdgehuse
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 142,22*
€ 147,70*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,27*
€ 150,63*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 145,26*
€ 150,73*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,98*
€ 153,23*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 149,08*
€ 154,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.