Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB4 40 Gbps Gehäuse für 1xM.2 NVMe SSD-werkzeugfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB4 40 Gbps Gehäuse für 1xM.2 NVMe SSD-werkzeugfrei
DELOCK USB4 40 Gbps Gehäuse für 1xM.2 NVMe SSD-werkzeugfrei
Artikel-Nr.:
     832-424859
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42018
EAN/GTIN:
     4043619420186
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Dieses Gehäuse von Delock ermöglicht den Einbau einer M.2 PCIe NVMe SSD im 2280 Format, und kann an einen PC oder ein Notebook mit Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 oder USB-C™ Schnittstelle angeschlossen werden. Das robuste Metallgehäuse mit Kühlrippen sorgt für eine optimale Temperatur des Speichers.

USB4™ 40 Gbps
Durch die Kompatibilität von USB4™ kann das Delock Gehäuse an Thunderbolt™ 3 und 4 Ports, sowie auch an allen USB Type-C™ Ports angeschlossen werden. Die maximale Datentransferrate ist dabei abhängig vom Host-Gerät.

SSD Einbau ohne Werkzeug
Das Besondere an diesem Gehäuse ist, dass zum Einbau der M.2 SSD kein Werkzeug benötigt wird.


Hinweis
Aufgrund des USB zu NVMe Controllers beträgt die Datentransferrate an einem USB Gen 2x2 Anschluss lediglich 10 Gbps.
Weitere Informationen:
weight:
0.204 kg
height:
0.020 m
width:
0.150 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, m2 festplatte, Externe Gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 142,22*
€ 147,70*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,27*
€ 150,63*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 145,26*
€ 150,73*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,98*
€ 153,23*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 149,08*
€ 154,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.