Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 5050 XP3200LE70005 - SSD - 3.2 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 4.0 x4 (NVMe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Nytro 5550H 2.5" 3,2 TB PCI Express 4.0 3D eTLC NVMe
Seagate Nytro 5550H 2.5" 3,2 TB PCI Express 4.0 3D eTLC NVMe
Artikel-Nr.:
     2753I-8103449
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XP3200LE70005
EAN/GTIN:
     0763649171547
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Seagate Nytro 5050 XP3200LE70005 - SSD - 3.2 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Seagate
Hersteller Art. Nr.  XP3200LE70005
EAN/UPC  8719706428569

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Seagate Nytro 5050 XP3200LE70005 - SSD - 3.2 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  3.2 TB
NAND-Flash-Speichertyp  3D enterprise triple-level cell (eTLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  70.1 mm x 100.4 mm x 14.9 mm
Gewicht  205 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  3.2 TB
NAND-Flash-Speichertyp  3D enterprise triple-level cell (eTLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Breite  70.1 mm
Tiefe  100.4 mm
Höhe  14.9 mm
Gewicht  205 g
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  3
SSD-Leistung  17500 TB
Interner Datendurchsatz  7400 MBps (lesen)/ 6900 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  1700000 IOPS
4 KB Random Write  470000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2500000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^17
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  6 Watt (Leerlauf)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
3.2 TB
NAND-Flash-Speichertyp:
3D enterprise triple-level cell (eTLC)
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Breite:
70.1 mm
Tiefe:
100.4 mm
Höhe:
14.9 mm
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
3
SSD-Leistung:
17500 TB
Interner Datendurchsatz:
7400 MBps (lesen)/ 6900 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
1700000 IOPS
4 KB Random Write:
470000 IOPS
MTBF:
2500000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^17
Schnittstellen:
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Energieverbrauch:
6 Watt (Leerlauf)
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, seagate ssd, internes ssd, internal hard drives ssd, seagate, 3200, xp3200le70005, 70005, nytro, 5050, nvme, 5550h, 2.5", pcie, 5550, 3.2tb, intern, 32tb, 8719706428569, gen4, express, etlc, 635cm, 25zoll, 35cm, 5zoll
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 697,59*
€ 769,54*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 752,39*
€ 825,14*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 754,00*
€ 830,18*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 828,08*
€ 901,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,18*
€ 987,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,82*
€ 982,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,33*
€ 973,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,64*
€ 950,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,00*
€ 897,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.