Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS LBP633Cdw - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/ (5159C001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon i-SENSYS LBP633Cdw Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP633Cdw Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP633Cdw Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP633Cdw Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     2753I-8104980
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5159C001
EAN/GTIN:
     4549292186079
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker

Übersicht

Kurzinfo  Canon i-SENSYS LBP633Cdw - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Gruppe  Drucker
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  5159C001
Modell  i-SENSYS LBP633Cdw
EAN/UPC  4549292186079

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon i-SENSYS LBP633Cdw - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht  16.1 kg
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  4 Farben
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 355.6 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 38 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm)
Bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 38 Seiten/Min. - Farbe - A5 (148 x 210 mm)
Bis zu 12.7 ipm - Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
RAM Installiert (Max.)  1 GB
Druckersprache  PCL 5C, PostScript, PCL 6, Canon Ultra Fast Rendering (UFRII)
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dünnes Papier, Postkarten, coated paper, farbiges Papier, schweres Papier
Gesamte Medienkapazität  250 Blätter
Medienhandhabung  250-Blatt-Papierkassette, Universalzuführung für 1 Blatt
Monatliche Kapazität (max.)  30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  250 - 2.500 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Stromversorgung  Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen  Linux, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11 oder höher, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43 cm x 41.8 cm x 28.7 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
  
Drucker  
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  4 Farben
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 38 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm)
Bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 38 Seiten/Min. - Farbe - A5 (148 x 210 mm)
Bis zu 12.7 ipm - Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte  5-zeiliges LCD-Display
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  10.4 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)  10.5 Sek.
Druckersprache  PCL 5C, PostScript, PCL 6, Canon Ultra Fast Rendering (UFRII)
Medienhandhabung  250-Blatt-Papierkassette, Universalzuführung für 1 Blatt
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  1 GB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dünnes Papier, Postkarten, coated paper, farbiges Papier, schweres Papier
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 355.6 mm
Mediengrößen  Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap
Größe der Briefumschläge  International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht  60 g/m² - 200 g/m²
Gesamte Medienkapazität  250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  Papierkassette: 1 - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 200 g/m²
Mehrzweckfach: 1 - 1 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 200 g/m²
Ausgabefach: 1 - 100 Blätter
Max. Medienkapazität  251 Blätter
Ausgabefachkapazität  100 Blatt
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  250 - 2.500 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  Secure Print
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x Gigabit-LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 910 Seiten - Canon 067 Starter
1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 680 Seiten - Canon 067 Starter
1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 680 Seiten - Canon 067 Starter
1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 680 Seiten - Canon 067 Starter
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  850 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  8.5 Watt
Energierverbrauch Sleep  0.8 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11 oder höher, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)  66 dB
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  43 cm
Tiefe  41.8 cm
Höhe  28.7 cm
Gewicht  16.1 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
19,0 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
4 Farben
Eingebaute Geräte:
5-zeiliges LCD-Display
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (S/W):
1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe):
1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig:
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
10.4 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
10.5 Sek.
Medienhandhabung:
250-Blatt-Papierkassette, Universalzuführung für 1 Blatt
RAM Installiert (Max.):
1 GB
Mediengrößenklasse:
A4/Legal
Max. Mediengröße:
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
216 mm x 355.6 mm
Mediengewicht:
60 g/m² - 200 g/m²
Gesamte Medienkapazität:
250 Blätter
Max. Medienkapazität:
251 Blätter
Ausgabefachkapazität:
100 Blatt
Monatliche Kapazität (max.):
30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
250 - 2.500 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
Secure Print
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B , 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
850 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
8.5 Watt
Energierverbrauch Sleep:
0.8 Watt
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb):
66 dB
Breite:
43 cm
Tiefe:
41.8 cm
Höhe:
28.7 cm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, canon laserdrucker farbe, laserdrucker farbe, laserdrucker, 1200, canon, farbe, seiten/min., seitenmin, seiten, isensys, lbp633cdw, sensys, laser, 5159c001, 5159, drucker, duplex, gigabit, wifi(n, wifin, a4/legal, einfarbig)/, kapazität:, blätter, a4legal, einfarbig, kapazitt, bltter, legal
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
pro Stück
€ 4,90*
ab € 196,13*
€ 219,86*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 195,35*
€ 220,18*
2 Tage
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 202,37*
€ 225,91*
3 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 202,52*
€ 226,32*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 202,63*
€ 226,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,83*
€ 266,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,63*
€ 241,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.