Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Pro KM5221W - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - QWERTY - US International - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-8110192
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     580-AJRP
EAN/GTIN:
     5704174972587
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Übersicht

Kurzinfo  Dell Pro KM5221W - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - QWERTY - US International - Schwarz
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  580-AJRP
Modell  Pro KM5221W
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell Pro KM5221W - Tastatur-und-Maus-Set - QWERTY - US International - Schwarz
Gerätetyp  Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle  2.4 GHz
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Eingabegerät  Tastatur
Anschlusstechnik  Kabellos
Lokalisierung und Layout  QWERTY US International
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Lautstärkeregler, Stummtaste
Zeigegerät  Maus - kabellos - optisch
Anzahl Tasten  3
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle  2.4 GHz
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht  Tastatur: 43.3 cm x 12.3 cm x 3.4 cm / 400 g
Maus: 11.532 cm x 3.88 cm / 91.8 g
  
Eingabegerät  
Typ  Tastatur - kabellos
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Lautstärkeregler, Stummtaste
Lokalisierung und Layout  QWERTY US International
Tastaturtechnologie  Kolben
  
Zeigegerät  
Typ  Maus - kabellos
Anzahl Tasten  3
Movement Detection Technologie  Optisch
Bewegungsauflösung  4000 dpi
Batterien:  1
Unterstützte Art der Batterie  AA x 1
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Zubehör im Lieferumfang  AA-Batterie, 2 AAA-Batterien
Kennzeichnung  AES-128
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Mitgelieferte Software  Dell Peripheral Manager (nur Windows)
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Ubuntu 18.04
  
Batterie  
Typ  Typ AAA
Installierte Anzahl  2

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle:
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Typ:
Tastatur - kabellos
Tastaturkurzbefehl-Funktion:
Lautstärkeregler, Stummtaste
Lokalisierung und Layout:
QWERTY US International
Tastaturtechnologie:
Kolben
Anzahl Tasten:
3
Movement Detection Technologie:
Optisch
Bewegungsauflösung:
4000 dpi
Batterien::
1
Unterstützte Art der Batterie:
AA x 1
Farbe:
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang:
AA-Batterie, 2 AAA-Batterien
Kennzeichnung:
AES-128
Mitgelieferte Software:
Dell Peripheral Manager (nur Windows)
Installierte Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, dell funk maus und tastatur, maus mit tastatur, maus mit tastatur bluetooth, dell, 580ajrp, wireless, keyboard, 5397184494707, ajrp, km5221w, tastaturundmausset, kabellos, qwerty, international, schwarz, 5221, tastatur, maus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 10,00*
ab € 39,16*
€ 51,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,97*
€ 81,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.