Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY Dock EZ-Adapter MB104U-1SMB - Speicher-Controller - 2.5", M.2 (6.4 cm) - M.2 Card (PCIe NVMe und SATA) / SATA SSD - USB 3.2 (Gen 2) - Schwarz (MB104U-1SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-8116806
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB104U-1SMB
EAN/GTIN:
     4713227445719
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter SATA
SATA Adapter

Übersicht

Kurzinfo  ICY DOCK EZ-Adapter MB104U-1SMB - Speicher-Controller - 2.5", M.2 (6.4 cm) - M.2 Card (PCIe NVMe und SATA) / SATA SSD - USB 3.2 (Gen 2) - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  ICY DOCK
Hersteller Art. Nr.  MB104U-1SMB
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ICY DOCK EZ-Adapter MB104U-1SMB - Speicher-Controller - M.2 Card (PCIe NVMe undamp; SATA) / SATA SSD - USB 3.2 (Gen 2)
Gerätetyp  Speicher-Controller - extern
Bustyp  USB 3.2 (Gen 2)
Farbe  Schwarz
Erweiterungseinschübe  1 x Zugriff von oben - M.2
1 x von vorne zugänglich - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5", M.2 (6.4 cm)
Schnittstelle  M.2 Card (PCIe NVMe undamp; SATA) / SATA SSD
Datenübertragungsrate  10 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Systemanforderungen  Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.15 cm x 6.11 cm x 1.85 cm
Gewicht  49.9 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5", M.2 (6.4 cm)
Host-Bus  USB 3.2 (Gen 2)
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Farbe  Schwarz
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  M.2 Card (PCIe NVMe undamp; SATA) / SATA SSD
Datenübertragungsrate  10 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Prozessor  Realtek Semiconductor RTL9210B
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 x Zugriff von oben - M.2
1 x von vorne zugänglich - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen  1 x SATA 6Gb/s
1 x M.2 Card
Verbindungen  1 x USB 3.2 (Gen 2)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Kabel USB-C auf USB-C
Leistungsmerkmale  LED-Anzeige, UASP-Übertragungsprotokoll, rutschfeste Füße, Bus-betrieben, TRIM-Support, ohne Werkzeugeinsatz
Kennzeichnung  Plug and Play, RoHS, REACH
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.15 cm
Tiefe  6.11 cm
Höhe  1.85 cm
Gewicht  49.9 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  85.8 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 65%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
2.5", M.2 (6.4 cm)
Host-Bus:
USB 3.2 (Gen 2)
Produktmaterial:
ABS-Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Schnittstelle:
M.2 Card (PCIe NVMe undamp; SATA) / SATA SSD
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
2
Prozessor:
Realtek Semiconductor RTL9210B
Schnittstellen:
1 x SATA 6Gb/s , 1 x M.2 Card
Verbindungen:
1 x USB 3.2 (Gen 2)
Enthaltene Kabel:
1 x Kabel USB-C auf USB-C
Kennzeichnung:
Plug and Play, RoHS, REACH
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Breite:
9.15 cm
Tiefe:
6.11 cm
Höhe:
1.85 cm
Transportgewicht:
85.8 g
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 65%
Weitere Suchbegriffe: USB Controller, USB Karte, USB SATA Adapter, USB-C SATA Adapter, festplatten adapter raidsonic, usb-c sata adapter, usb controller pci express, mb104u1smb, sata, mb104u, 1smb, dock, ezadapter, adapter, raidsonic, typec, ssd/hdd/m.2nvme/sata, speichercontroller, 2.5", card, pcie, nvme, schwarz, 25sata, ssdhddm2nvmesata, type, 5''sata, 2nvme, speicher, controller, icydock, ssd/hdd, ssdhdd
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 31,58*
€ 42,57*
€ 6,78*
ab € 34,27*
€ 45,73*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 35,60*
€ 47,27*
14 Tage
13
€ 6,29*
ab € 43,28*
€ 57,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,78*
€ 63,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.