Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY Dock EZ-Adapter Ex MB931U-1VB R1 - Speicher-Controller - 2.5" (6.4 cm) - U.2 NVMe - USB 3.2 (Gen 2), USB-C 3.2 (Gen 2), Thunderbolt 4 - Schwarz (MB931U-1VB R1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-8133485
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB931U-1VB R1
EAN/GTIN:
     0884826508847
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
icy box docking station
docking station

Übersicht

Kurzinfo  ICY DOCK EZ-Adapter Ex MB931U-1VB R1 - Speicher-Controller - 2.5" (6.4 cm) - U.2 NVMe - USB 3.2 (Gen 2), USB-C 3.2 (Gen 2), Thunderbolt 4 - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  ICY DOCK
Hersteller Art. Nr.  MB931U-1VB R1
EAN/UPC  0884826508847

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ICY DOCK EZ-Adapter Ex MB931U-1VB R1 - Speicher-Controller - U.2 NVMe - USB 3.2 (Gen 2), USB-C 3.2 (Gen 2), Thunderbolt 4
Gerätetyp  Speicher-Controller - extern
Bustyp  USB 3.2 (Gen 2), USB-C 3.2 (Gen 2), Thunderbolt 4
Farbe  Schwarz
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  U.2 NVMe
Datenübertragungsrate  10 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Stromversorgung  DC 12 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.194 cm x 5.379 cm x 1.865 cm
Gewicht  46.3 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks  15 mm
Host-Bus  USB 3.2 (Gen 2), USB-C 3.2 (Gen 2), Thunderbolt 4
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Farbe  Schwarz
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  U.2 NVMe
Datenübertragungsrate  10 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Prozessor  ASMedia ASM2362
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x U.2 NVMe
Verbindungen  1 x USB 3.2 (Gen 2) / Thunderbolt 4 / USB 2.0 - 4 pin USB Type A / 24 pin USB-C
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - extern
1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern
Leistungsmerkmale  LED-Anzeige, rutschfeste Füße, ohne Werkzeugeinsatz, One-Touch Power-Taste, Wärmeabgabesystem
Kennzeichnung  Plug and Play, RoHS, REACH
  
Stromversorgung  
Typ  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  DC 12 V
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.194 cm
Tiefe  5.379 cm
Höhe  1.865 cm
Gewicht  46.3 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  318.9 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 65%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks:
15 mm
Host-Bus:
USB 3.2 (Gen 2), USB-C 3.2 (Gen 2), Thunderbolt 4
Produktmaterial:
ABS-Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Schnittstelle:
U.2 NVMe
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Unterstützte Geräte:
Solid State-Laufwerk
Prozessor:
ASMedia ASM2362
Schnittstellen:
1 x U.2 NVMe
Kennzeichnung:
Plug and Play, RoHS, REACH
Typ:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
DC 12 V
Breite:
9.194 cm
Tiefe:
5.379 cm
Höhe:
1.865 cm
Transportgewicht:
318.9 g
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 65%
Weitere Suchbegriffe: mb931u1vb, mb931u, dock, adapter, raidsonic, 2.5", nvme, usbc+agen2u.2, ezadapter, speichercontroller, usbc, thunderbolt, schwarz, 4713227445849, usbcagen2u2, nvmemb931u1vb, r1usb32gen2u2, agen2, usb3, 2gen2, speicher, controller, icydock, gen2, adaper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 65,83*
€ 85,39*
€ 6,78*
ab € 71,21*
€ 91,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 89,18*
€ 114,43*
14 Tage
10
€ 6,29*
ab € 90,36*
€ 115,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.