Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN (5938C008)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     2753I-8134629
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5938C008
EAN/GTIN:
     4549292215465
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Hauptmerkmale

Drucken  
Drucktechnologie  Laser
Drucken  Monodruck
Doppelseitiger Druck  Ja
Maximale Auflösung  1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)  28 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus  Auto
Aufwärmzeit  15 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)  5,2 s
  
Kopieren  
Kopieren  Monokopie
Duplex-Kopie  Ja
Max. Auflösung  600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus  Auto
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)  8,2 s
Mehrfach-Kopie (max.)  999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung  25 - 400%
N-in-1 Kopie-Funktion  Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)  2, 4
  
Scannen  
Scannen  Farbscan
Optische Scan-Auflösung  600 x 600 DPI
Scanner-Typ  Flachbett- und ADF-Scanner
Unterstützte Bildformate  JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate  PDF
Eingabe Farbtiefe  24 Bit
Ausgabe Farbtiefe  24 Bit
Graustufen  256
Scan-Treiber  ICA, TWAIN, WIA
  
Fax  
Faxen  Mono-Faxen
Modemgeschwindigkeit  33,6 Kbit/s
Faxspeicher  256 Seiten
Kurzwahlen  Ja
  
Merkmale  
Maximale monatliche Auslastung  30000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion  Kopieren, Drucken
Zahl der Druckpatronen  1
Druckfarben  Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung  250 - 2500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen  PCL 5e, PCL 6, UFRII-LT
  
Ein- und Ausgangskapazität  
Gesamtzahl der Papierzuführungen  1
Gesamte Papierkapazität  250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität  50 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)  Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)  35 Blätter
  
Papierhandhabung  
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie  A4
Medientypen für das Papierfach  Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)  A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate  Vorstand, Legal, Brief, Aussage
Umschlaggrößen  C5, Com-10, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach  60 - 163 g/m²
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Direktdruck  Nein
USB Anschluss  Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Verkabelungstechnologie  10/100Base-T(X)
WLAN-Standards  802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
  
Leistungen  
RAM-Speicher  256 MB
Eingebauter Prozessor  Ja
Prozessortaktfrequenz  1200 MHz
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Marktpositionierung  Business
Eingebautes Display  Ja
Display  LCD
Steuerung  Berührung
  
Leistung  
Stromverbrauch (max.)  1240 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken  500 W
Stromverbrauch (Standby)  4,7 W
Stromverbrauch (aus)  0,7 W
AC Eingangsspannung  220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme  Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
  
Betriebsbedingungen  
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  20 - 80%
Betriebstemperatur  10 - 30 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  390 mm
Tiefe  405 mm
Höhe  375 mm
Gewicht  12,9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
28 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Aufwärmzeit:
15 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
5,2 s
Kopieren:
Monokopie
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus:
Auto
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
8,2 s
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400%
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2, 4
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- und ADF-Scanner
Unterstützte Bildformate:
JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
ICA, TWAIN, WIA
Faxen:
Mono-Faxen
Modemgeschwindigkeit:
33,6 Kbit/s
Faxspeicher:
256 Seiten
Kurzwahlen:
Ja
Maximale monatliche Auslastung:
30000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Kopieren, Drucken
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
250 - 2500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5e, PCL 6, UFRII-LT
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
50 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
35 Blätter
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Vorstand, Legal, Brief, Aussage
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 163 g/m²
Direktdruck:
Nein
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
WLAN:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
RAM-Speicher:
256 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Produktfarbe:
Schwarz
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Steuerung:
Berührung
Stromverbrauch (max.):
1240 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
500 W
Stromverbrauch (Standby):
4,7 W
Stromverbrauch (aus):
0,7 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80%
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Breite:
390 mm
Tiefe:
405 mm
Höhe:
375 mm
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laser farbdrucker canon, all-in-one-tintenstrahldrucker canon, all in one tintenstrahldrucker, canon, 1200, 5938, isensys, mf267dw, 5938c008, sensys, 5938c008aa, 1200dpi, laser, seiten, minute, wlan
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 329,52*
€ 367,24*
€ 6,78*
ab € 332,62*
€ 368,44*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,79*
€ 369,47*
Frei Haus
ab € 334,84*
€ 371,67*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 377,55*
€ 420,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,70*
€ 500,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,52*
€ 499,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,62*
€ 485,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,39*
€ 476,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,55*
€ 449,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.