Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APPLE Mac Mini Z16K Apple M2 8C CPU/10C GPU/16C N.E. 8GB 1TB SSD Gbit Eth. DE - Silber (MMFJ3D/A-Z08840980)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-8153216
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MMFJ3D/A-Z08840980
EAN/GTIN:
     4066582415379
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
APPLE Mac Mini Z16K Apple M2 8C CPU/10C GPU/16C N.E. 8GB 1TB SSD Gbit Eth. DE - Silber (MMFJ3D/A-Z08840980)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mac, Mac mini, Mini-PC, MiniPC, Nettop, mac, apple, 08840980, mmfj3daz08840980, mini, z16k, cpu/10c, gpu/16c, n.e., gbit, eth., silber, mmfj3d/az08840980, cpu10c, gpu16c, mmfj3d, z08840980
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 884,10*
€ 970,47*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 987,68*
€ 1.083,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,29*
€ 1.289,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,18*
€ 1.267,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,72*
€ 1.232,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,68*
€ 1.175,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.