Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-819691 Herst.-Nr.: UX453E EAN/GTIN: 4053162124950 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Standard Exchange - Serviceerweiterung - Austausch - 3 Jahre - Lieferung | Gruppe | Ausgabegeräte Service und Support | Hersteller | HP | Hersteller Art. Nr. | UX453E | EAN/UPC | 4053162124950 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Standard Exchange - Serviceerweiterung - 3 Jahre - Lieferung | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Rücksendung | Auf Kosten des Herstellers | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Rücksendung | Auf Kosten des Herstellers | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | | | Details | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Austausch | Stelle: | Lieferung | Rücksendung: | Auf Kosten des Herstellers | Volle Vertragslaufzeit: | 3 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Care Pack Serviceerweiterung, Serviceerweiterung Care Pack, Care Pack Support, Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, SFP Switch, hp care pack 3 jahre, care pack garantieverlängerung, sfp switch hp, color, laserjet, austausch, care, pack, ux453e, exchange, jahre, electronic, standard, serviceerweiterung, lieferung, m274n, m277dw, m277n, 1415, ecarepack, 3jahre, vorort, innerhalb, arbeitstagen, fuer, cm1415, inc., jahres, exch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,38* | € 48,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,79* | € 48,59* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 38,87* | € 48,97* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 40,74* | € 50,78* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 53,35* | € 65,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|