Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfspitze
>
Artikel
Mess- und Prüfgeraet M537A PROFiTEST MF TECH Starter-Set (M537A)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2753I-8245190
Hersteller:
GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
M537A
EAN/GTIN:
4012932134933
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Prüfspitze
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Mess- und Prüfgeraet M537A PROFiTEST MF TECH Starter-Set (M537A)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Bauelemente
>
Messtechnik + Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Schutzmaßnahmentester
,
Sicherungfinder
,
schutzmaßnahmenprüfgerät gossen metrawatt
,
schutzmaßnahmenprüfgerät
,
prüfspitze 600v
,
m537a
,
gossen
,
profitest
,
tech
,
starterset
,
0100
,
starter
,
metrawat
,
metrawatt
,
vdeprüfgeräteset
,
installationstesterset
,
kalibriert
,
dakksakkreditiertes
,
labor
,
vdenorm
,
0100600
,
mess
,
prüfgeraet
,
vdeprfgerteset
,
prfgeraet
,
prüfgeräte
,
installationstester
,
dakks
,
akkreditiertes
,
norm
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.320,02*
€ 2.499,90*
Lager 269
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.392,31*
€ 2.499,92*
Lager 4981
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 2.418,08*
€ 2.532,35*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.493,91*
€ 2.607,59*
Lager 721
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.544,13*
€ 2.653,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.607,59*
€ 3.103,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.589,00*
€ 3.080,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.531,53*
€ 3.012,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.501,79*
€ 2.977,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.493,91*
€ 2.967,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gossen Metrawatt E-Clip 2 E-Clip 2 Generatorzange E-Clip 2 für selektive Erdungsmessung 1St.
GOSSEN METRAWATT
Q77680
ab € 418,90*
Zubehör
Gossen Metrawatt Metravolt 12 D+L Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V LCD, LED,
GOSSEN METRAWATT
M630G
ab € 302,46*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z3512A Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 0.001 - 1200A
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 581,36*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z501P PRO-RLO II Messadapter 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z501P
ab € 195,68*
Zubehör
Schutzhandschuhe Störlichtbogenschutz Z500Z
GOSSEN METRAWATT
Z500Z
ab € 140,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen