Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Micro Form Factor All-in-One Stand MFS22 - Monitor-/Desktop-Ständer - 48.3-68.6 cm (19"-27") - Silber - für OptiPlex 30XX, 50XX, 70XX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL Micro AIO-Ständer – MFS22
DELL Micro AIO-Ständer – MFS22
DELL Micro AIO-Ständer – MFS22
DELL Micro AIO-Ständer – MFS22
DELL Micro AIO-Ständer – MFS22
DELL Micro AIO-Ständer – MFS22
DELL Micro AIO-Ständer – MFS22
DELL Micro AIO-Ständer – MFS22
DELL Micro AIO-Ständer – MFS22
Artikel-Nr.:
     2753I-8264142
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     482-BBEO
EAN/GTIN:
     5715063032572
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer

Übersicht

Kurzinfo  Dell Micro Form Factor All-in-One Stand MFS22 - Monitor-/Desktop-Ständer - 48.3-68.6 cm (19"-27") - Silber - für OptiPlex 30XX, 50XX, 70XX
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  482-BBEO
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell Micro Form Factor All-in-One Stand MFS22 - Monitor-/Desktop-Ständer
Produkttyp  Monitor-/Desktop-Ständer
Packungsinhalt  Flügelschrauben, Abstandshalter, VESA-Schrauben, VESA-Montageplatte
Farbe  Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  27.5 cm x 22 cm x 38.5 cm
Gewicht  3.4 kg
Kompatibilität der Bildschirmgröße  48.3-68.6 cm (19"-27")
Funktionen  Integrierte Kabelführung, VESA 100 x 100 mm, Kensington Sicherheitsschlitz, Kipp-Einstellung -5° bis +21°, bidirektionales Drehen, Schwenkverstellung ±45°, 150 mm (einstellbarer) Höhenbereich
Entwickelt für  OptiPlex 3020 (Micro), 3040 (Micro), 3046 (Micro), 3050 (Micro), 3060 (Micro), 3070 (Micro), 3080 (Micro), 3090 (Micro), 5060 (Micro), 5070 (Micro), 5080 (Micro), 5090 (Micro), 7040 (Micro), 7050 (Micro), 7070 (Micro), 7080 (Micro), 7080 XE Micro Form Factor, 7090 (Micro)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Monitor-/Desktop-Ständer
Packungsinhalt  Flügelschrauben, Abstandshalter, VESA-Schrauben, VESA-Montageplatte
Breite  27.5 cm
Tiefe  22 cm
Höhe  38.5 cm
Max. Ladegewicht  5.8 kg
Mindestladegewicht  2.2 kg
Gewicht  3.4 kg
Kompatibilität der Bildschirmgröße  48.3-68.6 cm (19"-27")
Farbe  Silber
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Integrierte Kabelführung, VESA 100 x 100 mm, Kensington Sicherheitsschlitz, Kipp-Einstellung -5° bis +21°, bidirektionales Drehen, Schwenkverstellung ±45°, 150 mm (einstellbarer) Höhenbereich
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell OptiPlex 3020 (Micro), 3040 (Micro), 3046 (Micro), 3050 (Micro), 3060 (Micro), 3070 (Micro), 3080 (Micro), 3090 (Micro), 5060 (Micro), 5070 (Micro), 5080 (Micro), 5090 (Micro), 7040 (Micro), 7050 (Micro), 7070 (Micro), 7080 (Micro), 7080 XE Micro Form Factor, 7090 (Micro)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Monitor-/Desktop-Ständer
Breite:
27.5 cm
Tiefe:
22 cm
Höhe:
38.5 cm
Max. Ladegewicht:
5.8 kg
Mindestladegewicht:
2.2 kg
Kompatibilität der Bildschirmgröße:
48.3-68.6 cm (19"-27")
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Montagehalterung, monitor-standfuß dell, bildschirm standfuß, dell, micro, form, factor, allinone, 482bbeo, mfs22, optiplex, bbeo, stand, monitor/desktopständer, 48.368.6, 19"27", silber, 30xx, 50xx, 70xx, monitordesktopstnder, 483686, 1927, monitor, desktop, ständer, stovas, sidabrinis
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 71,42*
€ 91,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,56*
€ 100,74*
2 Tage
49
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,47*
€ 102,09*
2 Tage
34
pro Stück
€ 4,50*
ab € 83,33*
€ 105,98*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 92,58*
€ 117,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-E2223HV
ab € 89,38*
Zubehör
Dell
0CKN9
ab € 586,44*
Zubehör
Dell
9F5WY
ab € 570,34*
Zubehör
Dell
NJ2N3
ab € 449,02*
Zubehör
Dell
C83DR
ab € 536,33*
Zubehör
Dell
PW1FF
ab € 314,68*
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 368,51*
Zubehör
Dell
HR6JT
ab € 301,38*
Zubehör
Dell
4KXC5
ab € 395,98*
Zubehör
Dell
DX8XJ
ab € 428,90*
Zubehör
Dell
0PN1H
ab € 359,82*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 444,41*
Zubehör
Dell
VH0W5
ab € 528,39*
Zubehör
Dell
33RDD
ab € 554,91*
Zubehör
Dell
7K8H1
ab € 511,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.