Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99160523
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     HR6JT
EAN/GTIN:
     5397184686928
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Sicherheit, bei der Sie im Mittelpunkt stehen
Der sicherste Thin Client der Branche mit Dell ThinOS, optimiert für Dell Cloud-Client-Softwarelösungen, jetzt von OptiPlex entwickelt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Speichermedien
eMMC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
1104 g
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
N5105
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
2.9 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
Pufferspeicher L3
4 MB
Lieferumfang
Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja
Eingabegerätetyp
MS116
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Software
Installiertes Betriebssystem
Wyse ThinOS
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Stromversorgung
65 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherkartensteckplätze
1x SO-DIMM
Speicherlayout
1 x 4 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,43*
€ 384,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,46*
€ 382,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,97*
€ 374,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,34*
€ 370,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,10*
€ 338,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,07*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 69,52*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 66,42*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 30,24*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 32,78*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 9,27*
Zubehör
Dell
DELL-4VP09
ab € 21,75*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,18*
Zubehör
Dell
DELL-5RGKY
ab € 27,38*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 32,93*
Zubehör
Dell
AA937597
ab € 37,03*
Zubehör
Dell
AB292880
ab € 36,76*
Zubehör
Dell
AB292881
ab € 56,34*
Zubehör
Dell
AB371023
ab € 43,34*
Zubehör
Dell
DELL-SB-AC511M
ab € 50,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.