Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster eSwap X R Pro Mehrfarbig Gamepad PC - Xbox (4460262)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thrustmaster eSwap X R Pro Mehrfarbig Gamepad PC, Xbox
Thrustmaster eSwap X R Pro Mehrfarbig Gamepad PC, Xbox
Thrustmaster eSwap X R Pro Mehrfarbig Gamepad PC, Xbox
Thrustmaster eSwap X R Pro Mehrfarbig Gamepad PC, Xbox
Thrustmaster eSwap X R Pro Mehrfarbig Gamepad PC, Xbox
Thrustmaster eSwap X R Pro Mehrfarbig Gamepad PC, Xbox
Artikel-Nr.:
     2753I-8274984
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4460262
EAN/GTIN:
     3362934403645
Suchbegriffe:
Gamepad
Lenkräder
Racing Wheel
Xbox Controller

Hauptmerkmale

Eingabegerät  
Gerätetyp  Gamepad
Gamingplattformen unterstützt  PC, Xbox
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
  
Ergonomie  
Produktfarbe  Mehrfarbig
  
Leistung  
Energiequelle  Kabel
  
Software  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  160 mm
Tiefe  120 mm
Höhe  60 mm
Gewicht  324 g
  
Lieferumfang  
Benutzerhandbuch  Ja
karte  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt:
PC, Xbox
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Breite:
160 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
60 mm
Benutzerhandbuch:
Ja
karte:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Xbox Lenkrad, Xbox Zubehör, gamepad, 4460262, thrustmaster, eswap, xbox, forza, microsoft, series, controller, horizon, edition, game, kabelgebunden, grau, schwarz, weiß, pink, thrustm., xbo/pc, retail, mehrfarbig, thrustm, xbopc
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 132,90*
€ 165,59*
1 Tag
3
€ 7,50*
ab € 134,01*
€ 169,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 143,62*
€ 175,40*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 147,35*
€ 179,86*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,73*
€ 180,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.