Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro - Prozessor-Luftkühler - (für: Socket SP5) - 118 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro active 2U CPU Heat Sink for AMD Socket SP5 Processors
Supermicro active 2U CPU Heat Sink for AMD Socket SP5 Processors
Artikel-Nr.:
     2753I-8297671
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0083AP4
EAN/GTIN:
     0672042501076
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper

Übersicht

Kurzinfo  Supermicro - Prozessor-Luftkühler - (für: Socket SP5) - 118 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Super Micro Computer
Hersteller Art. Nr.  SNK-P0083AP4
Modell  
EAN/UPC  0672042501076

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Supermicro - Prozessor-Luftkühler
Produkttyp  Prozessor-Luftkühler
Kompatibilität  Socket SP5
Lüfterdurchmesser  118 mm
Drehgeschwindigkeit  10.000 U/min
Geräuschpegel  57.5 dBA

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor-Luftkühler
  
Kühlkörper und Lüfter  
Kompatibel mit  Socket SP5
Prozessorkompatibilität  AMD EPYC 9004 Series
Lüfterdurchmesser  118 mm
Drehgeschwindigkeit  10.000 U/min
Geräuschpegel  57.5 dBA

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Prozessor-Luftkühler
Kompatibel mit:
Socket SP5
Prozessorkompatibilität:
AMD EPYC 9004 Series
Lüfterdurchmesser:
118 mm
Drehgeschwindigkeit:
10.000 U/min
Geräuschpegel:
57.5 dBA
Weitere Suchbegriffe: supermicro, 0083, snkp0083ap4, p0083ap4, socket, prozessorluftkühler, für:, prozessorluftkhler, prozessor, luftkühler, inc., active, heat, sink, processors, cpuheatsink, cpukühler, sockel, aktiv, cpukhler, heatsink, kühler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,45*
ab € 53,90*
€ 70,19*
1 Tag
5
€ 6,50*
ab € 54,85*
€ 71,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,61*
€ 73,46*
€ 6,78*
ab € 56,69*
€ 73,57*
€ 4,00*
ab € 60,37*
€ 77,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.