| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-8306227 Herst.-Nr.: 88025 EAN/GTIN: 4043619880256 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Delock - Riser Card | Gruppe | Anschlusserweiterung | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 88025 | Modell | | EAN/UPC | 4043619880256 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock - Riser Card | Produkttyp | Riser Card | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Riser Card | Farbe | Schwarz | | | Erweiterung/Konnektivität | | Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express x4 | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x4 | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Um 90° abgewinkelter Anschluss, Kabel (0.3 m), flach, flexibel | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Riser Card | Farbe: | Schwarz | Erweiterungssteckplätze: | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express x4 | Kompatible Steckplätze: | 1 x PCI Express x4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, SATA Controller, SATA Karte, pcie riser delock, pci express riser card, pcie pcie riser, delock, 88025, riser, card, karte, express, stecker, slot, gewinkelt, kabel, 30cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |