Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA PM7-V Series KPM71VUG1T60 - SSD - 1600GB - intern - 2.5" (6,4 cm) - SAS 22,5Gb/s (KPM71VUG1T60)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kioxia PM7-V 2.5" 1,6 TB SAS BiCS FLASH TLC
Kioxia PM7-V 2.5" 1,6 TB SAS BiCS FLASH TLC
Artikel-Nr.:
     2753I-8312702
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KPM71VUG1T60
EAN/GTIN:
     8592978447106
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  KIOXIA PM7-V Series KPM71VUG1T60 - SSD - 1600 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 22.5Gb/s
Gruppe  Festplatten
Hersteller  KIOXIA
Hersteller Art. Nr.  KPM71VUG1T60
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  KIOXIA PM7-V Series KPM71VUG1T60 - SSD - 1600 GB - SAS 22.5Gb/s
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  1600 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS 22.5Gb/s
Datenübertragungsrate  22.5 Gbit/s
Merkmale  End-to-End-Datenschutz, T10 Data Integrity Field (DIF), Stromausfallschutz (SAS), Power Disable Pin (Pin3), 112-layer 3D BiCS FLASH
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.85 mm x 100.45 mm x 15 mm
Gewicht  150 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  1600 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS 22.5Gb/s
Merkmale  End-to-End-Datenschutz, T10 Data Integrity Field (DIF), Stromausfallschutz (SAS), Power Disable Pin (Pin3), 112-layer 3D BiCS FLASH
Breite  69.85 mm
Tiefe  100.45 mm
Höhe  15 mm
Gewicht  150 g
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  3
Übertragungsrate Laufwerk  22.5 Gbit/s (extern)
Interner Datendurchsatz  4200 MBps (lesen)/ 3400 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  720000 IOPS
4 KB Random Write  320000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2500000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 22.5Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  5 Watt (bereit)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% RH
Schocktoleranz (in Betrieb)  1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)  2.17 gRMS @ 5-800 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
1600 GB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SAS 22.5Gb/s
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100.45 mm
Höhe:
15 mm
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
3
Übertragungsrate Laufwerk:
22.5 Gbit/s (extern)
Interner Datendurchsatz:
4200 MBps (lesen)/ 3400 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
720000 IOPS
4 KB Random Write:
320000 IOPS
MTBF:
2500000 Stunden
Schnittstellen:
1 x SAS 22.5Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Energieverbrauch:
5 Watt (bereit)
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% RH
Schocktoleranz (in Betrieb):
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb):
2.17 gRMS @ 5-800 Hz
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", kioxia, kpm71vug1t60, 2.5", pm7v, 1600, sas4, 1.6tb, /le/512e##, enterprise, server, series, intern, 22.5gb/s, bics, flash, 16tb, le512e, 225gbs, 512e##
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 481,27*
€ 512,51*
Frei Haus
ab € 486,42*
€ 517,24*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 516,49*
€ 548,02*
5 Tage
24
€ 1,00*
ab € 524,83*
€ 557,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,02*
€ 652,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,74*
€ 647,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,96*
€ 642,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,85*
€ 636,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,49*
€ 614,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KIOXIA
KPM7VVUG1T60
ab € 381,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.