Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LabelWorks LK-6LBJ - Schwarz auf Mattblau - Rolle (2,4 cm x 8 m) 1 Kassette(n) Hängebox - Band - für LabelWorks LW-C610


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson LK-6LBJ Schwarz, Blau
Epson LK-6LBJ Schwarz, Blau
Epson LK-6LBJ Schwarz, Blau
Epson LK-6LBJ Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2753I-8313395
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S672082
EAN/GTIN:
     8715946713717
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Übersicht

Kurzinfo  Epson LabelWorks LK-6LBJ - Schwarz auf Mattblau - Rolle (2,4 cm x 8 m) 1 Kassette(n) Hängebox - Band - für LabelWorks LW-C610
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C53S672082
Modell  LabelWorks LK-6LBJ
EAN/UPC  8715946713717

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson LabelWorks LK-6LBJ - Band - 1 Kassette(n) - Rolle (2,4 cm x 8 m)
Produkttyp  Band
Mediengröße  Rolle (2,4 cm x 8 m)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Medienfarbe  Schwarz auf Mattblau
Enthaltene Menge  1 Kassette(n)
Packungstyp  Hängebox
Kompatibel mit  LabelWorks LW-C610

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  7 cm
Transporttiefe  2.4 cm
Transporthöhe  8 cm
Transportgewicht  50 g
  
Media  
Medientyp  Band
Mediengrößen  Rolle (2,4 cm x 8 m)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Medienfarbe  Schwarz auf Mattblau
Enthaltene Menge  1 Kassette(n)
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Blau
Packungstyp  Hängebox
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Epson LabelWorks LW-C610

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Transportbreite:
7 cm
Transporttiefe:
2.4 cm
Transporthöhe:
8 cm
Transportgewicht:
50 g
Medientyp:
Band
Mediengrößen:
Rolle (2,4 cm x 8 m)
Drucktechnologie:
Thermal Transfer
Medienfarbe:
Schwarz auf Mattblau
Enthaltene Menge:
1 Kassette(n)
Farbkategorie:
Blau
Packungstyp:
Hängebox
Kompatibel mit:
Epson LabelWorks LW-C610

Kompatible Geräte:
Epson:
LabelWorks LW-C 610
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Schrumpfschlauch, hängebox blau, hängebox, epson schrumpfschlauch, labelworks, epson, lk6lbj, schwarz, mattblau, rolle, kassette(n, band, lwc610, c53s672082, 672082, kassetten, hngebox, 6lbj, kassette, c610
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,50*
ab € 8,19*
€ 11,20*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 8,95*
€ 13,35*
1
€ 5,95*
ab € 9,15*
€ 13,49*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 19,02*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 21,81*
€ 30,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C53S672065
ab € 8,04*
Ähnlich
Epson
C53S672072
ab € 8,20*
Ähnlich
Epson
C53S672073
ab € 8,20*
Ähnlich
Epson
C53S672078
ab € 7,82*
Ähnlich
Epson
C53S672079
ab € 8,19*
Ähnlich
Epson
C53S672080
ab € 8,19*
Ähnlich
Epson
C53S672088
ab € 8,16*
Ähnlich
Epson
C53S654002
ab € 8,20*
Ähnlich
Epson
C53S672071
ab € 8,18*
Ähnlich
Epson
C53S672062
ab € 8,01*
Ähnlich
Epson
C53S672095
ab € 8,01*
Ähnlich
Epson
C53S672081
ab € 8,19*
Ähnlich
Epson
C53S672066
ab € 8,18*
Ähnlich
Epson
C53S672097
ab € 7,83*
Ähnlich
Epson
C53S672063
ab € 7,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.