Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Workstation Z4 G5 - Tower - 4U - 1 x Xeon W3-2425 / 3 GHz - RAM 64 GB - SSD 1 TB - NVMe, TLC - RTX A4000 - GigE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W w3-2425 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W w3-2425 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W w3-2425 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8315239
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5E8E9EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197497323160
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  HP Workstation Z4 G5 - Tower - 4U - 1 x Xeon W3-2425 / 3 GHz - RAM 64 GB - SSD 1 TB - NVMe, TLC - RTX A4000 - GigE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Schwarz
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  5E8E9EA#ABD
Modell  HP Workstation Z4 G5
EAN/UPC  0197497323160

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Workstation Z4 G5 - Tower - Xeon W3-2425 3 GHz - 64 GB - SSD 1 TB - Deutsch
Typ  Workstation - Tower
Höhe (Rack-Einheiten)  4U
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  1 x Intel Xeon W W3-2425 / 3 GHz (4.2 GHz) (6 Kerne)
Prozessorsockel  LGA4677 Socket-E
Wichtigste Prozessormerkmale  Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology
Cache-Speicher  15 MB L3
Cache pro Prozessor  15 MB
RAM  64 GB (installiert) / 512 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC
Massenspeicher-Controller  SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte  SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Kartenleser  4-in-1
Grafik-Controller  PCIe 4.0 x16 - NVIDIA RTX A4000
Videospeicher  16 GB GDDR6 SDRAM
Netzwerk  GigE
Tastatur  Deutsch
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Software inbegriffen  HP Support Assistant, HP Performance Advisor, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP BIOSphere, HP BIOS Configuration Utility (kostenloser Download), HP Driver Packs, HP Image Assistant, HP System Software Manager (kostenloser Download), HP Sure Click, HP Manageability Integration Kit, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP Tamper Lock, HP Client Security Manager Gen7, HP Sure Recover Gen4, HP SureStart Gen7, HP Smart Support, HP Sure Run Gen5, HP Platform Certificate, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Anyware, HP Data Science Stack
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.89 cm x 44.45 cm x 38.61 cm
Gewicht  10.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Workstation
Formfaktor des Produktes  Tower - 4U
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Sensoren  HP Tamper Lock
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Xeon W W3-2425
Taktfrequenz  3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.2 GHz
Anz. der Kerne  6 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
CPU-Upgrade-Möglichkeit  Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale  Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology
CPU-Anschluss  LGA4677 Socket-E
Chipsatz  Intel W790
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 15 MB
Cache pro Prozessor  15 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  64 GB / 512 GB (Max)
Technologie  DDR5 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit  4400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  8 (Gesamt) / 6 (frei)
Leistungsmerkmale  Registriert
Konfigurationsmerkmale  2 x 32 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 1 TB
Schnittstellen Typ  PCI Express 4.0 x4
Merkmale  NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle  5
RAID Level  RAID 0, RAID 1
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Kartenleser  
Typ  4-in-1 Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten  SD-Speicherkarte
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Schnittstellen Typ  PCIe 4.0 x16
Grafikprozessor  NVIDIA RTX A4000
Videospeicher  16 GB GDDR6 SDRAM
Bandbreite  488 GBps
Videoschnittstellen  DisplayPort
  
Audioausgang  
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  HP 320K
Schnittstelle  USB
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  HP 320M
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Intel I219-LM
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale  Wake on LAN (WoL), PXE 2.1 support, Intel Active Management Technology (AMT) 16.10
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  2 (gesamt)/ 2 (frei) x extern 5.25" (13.3 cm)
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 5.0 x16
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x4
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x16
2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280 (PCIe 4.0 x4 Mode (für internen Speicher))
Schnittstellen  2 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (Vorderseite: 2) (Power Delivery 3.0)
2 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2) (einer davon ist Battery Charging 1.2)
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
1 x Audioausgang/-eingang (1 hinten)
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
6 x USB 3.2 Gen 1 (6 hinten)
4 x DisplayPort 1.4a
  
Verschiedenes  
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  RoHS, FIPS 140-2, Common Criteria EAL4+, ERP, CECP, CEL, WEEE 2002/96/EC, TCO Certified Edge, IT ECO Declaration, JEDEC JESD 300-5, DASH 1.2
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 90 - 269 V (50/60 Hz)
Effizienz  90%
Power Factor Korrektur  Ja (aktiv)
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
Software  HP Support Assistant, HP Performance Advisor, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP BIOSphere, HP BIOS Configuration Utility (kostenloser Download), HP Driver Packs, HP Image Assistant, HP System Software Manager (kostenloser Download), HP Sure Click, HP Manageability Integration Kit, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP Tamper Lock, HP Client Security Manager Gen7, HP Sure Recover Gen4, HP SureStart Gen7, HP Smart Support, HP Sure Run Gen5, HP Platform Certificate, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Anyware, HP Data Science Stack
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  16.89 cm
Tiefe  44.45 cm
Höhe  38.61 cm
Gewicht  10.5 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  31.4 cm
Transporttiefe  57.2 cm
Transporthöhe  56.3 cm
Transportgewicht  14.35 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 85% RH (non-condensing)

Weitere Informationen:
Gewicht:
15,6 kg
Typ:
Workstation
Formfaktor des Produktes:
Tower - 4U
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Sensoren:
HP Tamper Lock
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
Intel Xeon W W3-2425
Taktfrequenz:
3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.2 GHz
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit:
Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale:
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology
CPU-Anschluss:
LGA4677 Socket-E
Chipsatz:
Intel W790
Installierte Größe:
L3 - 15 MB
Cache pro Prozessor:
15 MB
Installierte Anzahl:
64 GB / 512 GB (Max)
Technologie:
DDR5 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit:
4400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
8 (Gesamt) / 6 (frei)
Leistungsmerkmale:
Registriert
Konfigurationsmerkmale:
2 x 32 GB
Kapazität:
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ:
PCI Express 4.0 x4
Merkmale:
NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle:
5
RAID Level:
RAID 0, RAID 1
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
SD-Speicherkarte
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
NVIDIA RTX A4000
Videospeicher:
16 GB GDDR6 SDRAM
Bandbreite:
488 GBps
Videoschnittstellen:
DisplayPort
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Tastaturname:
HP 320K
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
HP 320M
Ethernet-Controller:
Intel I219-LM
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Gerätetyp:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 90 - 269 V (50/60 Hz)
Effizienz:
90%
Power Factor Korrektur:
Ja (aktiv)
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
Breite:
16.89 cm
Tiefe:
44.45 cm
Höhe:
38.61 cm
Transportbreite:
31.4 cm
Transporttiefe:
57.2 cm
Transporthöhe:
56.3 cm
Transportgewicht:
14.35 kg
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 85% RH (non-condensing)
Höhe (Rack-Einheiten):
4U
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Workstation, hp m2 festplatte, m2 festplatte, w32425, a4000, 2425, 4000, xeon, 5e8e9eaabd, 5e8e9ea#abd, workstation, tower, nvme, gige, monitor:, keiner, tastatur:, deutsch, schwarz, monitor, tastatur, 2x32gb, w11p, 1tb/ssd, nvidia, 16gb, 1tbssd, intel, dvdrw
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 3.032,87*
€ 3.207,70*
Frei Haus
ab € 3.044,55*
€ 3.218,88*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 3.038,59*
€ 3.228,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3.113,39*
€ 3.305,28*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.200,27*
€ 3.404,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.404,55*
€ 4.051,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.385,13*
€ 4.028,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.292,25*
€ 3.917,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.239,67*
€ 3.855,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.200,27*
€ 3.808,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S01AA
ab € 21,53*
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 19,16*
Zubehör
Poly
80S09A6
ab € 20,75*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,69*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 39,15*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,43*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 33,03*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 24,96*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 21,82*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,57*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 30,47*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 21,89*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 41,14*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,07*
Zubehör
Poly
8X216AA
ab € 20,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.