Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertCenter PN42-SN200AD N200 mini PC Intel® N 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz (90MS02L1-M000N0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertCenter PN42-SN200AD Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN42-SN200AD Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN42-SN200AD Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN42-SN200AD Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN42-SN200AD Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN42-SN200AD Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN42-SN200AD Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8315289
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02L1-M000N0
EAN/GTIN:
     4711387197615
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Produkttext

Ultrakompakter lüfterloser Mini-PC mit Intel® Prozessor N100 und N200 und Intel® UHD-Grafik, unterstützt drei Bildschirme bzw. zwei 4K-Bildschirme, 1x PCIe® Gen3 x4 M.2 NVMe® SSD, zwei 2,5 Gb LAN, WiFi 6 Kompakt und leise für das Arbeiten in jeder Umgebung - Unterstützt bis zu drei Displays - Umfangreiche Konnektivität mit sieben USB-Anschlüssen - Geräuschlos mit lüfterlosem Design - Werkzeugfreier Einbau von PCIe M.2 SSDs Kompakte Größe und Ästhetik Das ASUS ExpertCenter PN42 ist kleiner als ein herkömmlicher Desktop und ungefähr so groß wie ein Handy. Die kompakte Größe des PN42 spart Arbeitsfläche, was besonders in kleineren Arbeitsräumen oder in Bereichen mit wenig Platz nützlich sein kann. Die kompakte Größe des Mini-PCs macht ihn perfekt für den Transport. Dies kann nützlich sein, wenn Sie es zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen wechseln müssen. Lüfterloses Gehäuse Das lüfterlose Design des ExpertCenter PN42 läuft nahezu geräuschlos und trägt dazu bei, dass weniger Staub in den Kühlkörper eindringt, was es perfekt für den industriellen Einsatz macht. Das elegante gerippte, belüftete Design des Gehäuses verbessert die Kühlung, und ein spezieller Kühlkörper hilft bei der Kühlung der SSD und des WiFi-Moduls. Die robuste Bauweise des PN42 sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit und macht es zu einer exzellenten Computing-Plattform, selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen. Ultraschnelles WiFi 6 Das WiFi 6 Modul im ExpertCenter PN42 ermöglicht das nahtlose Streaming von hochauflösenden Videos, weniger Verbindungsabbrüche und mehrere Verbindungen ohne Beeinträchtigung der Netzwerkgeschwindigkeit. Kristallklare Kommunikation Die KI-Rauschunterdrückungsfunktion nutzt künstliche Intelligenz, um Hintergrundgeräusche sowohl für die Eingangs- als auch für die Ausgangssignale zu eliminieren und so eine kristallklare Kommunikation zu gewährleisten, selbst in lauten Umgebungen. ExpertCenter PN42 unterstützt beliebte Kommunikationsplattformen wie Microsoft Teams, Skype, Slack und Zoom. RGB-Einschalttaste Die RGB-Einschalttaste dient als visueller Indikator für den Systemstatus und blinkt, wenn Probleme beim Hochfahren auftreten. Umfassende Konnektivität Das PN42 verfügt über sieben USB Typ-A, um eine Vielzahl von Geräten anzuschließen und unterstützt Dual 2.5G LAN, um zwischen zwei internen Netzwerken zu unterscheiden. Zu den konfigurierbaren Anschlüssen gehören DP, HDMI, Typ-C mit DP, COM oder VGA* für Monitore oder ältere Geräte wie Barcode-Scanner und Belegdrucker. Die PN42 Serie eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Beschilderung, Point-Of-Sale-Systeme, Kiosken und intelligente Verkaufsautomaten. Fernsteuerung HDMI-CEC (HDMI Consumer Electronics Control) ist eine gängige HDMI-Funktion, die in vielen Fernsehern und Mediengeräten zu finden ist. Ihr Hauptzweck besteht darin, mit einer einzigen Fernbedienung oder einem einzigen Gerät mehrere Geräte in einer Multimedia-Einrichtung zu steuern. ASUS Control Center ASUS Control Center ist eine zentralisierte IT-Verwaltungssuite, die die Produktivität von Unternehmen durch umfassende Kontrolle über eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche steigert. ASUS Control Center bietet eine hohe Transparenz und die beste IT-Verwaltungserfahrung für alle ASUS-Unternehmens- und kommerziellen Produkte. ASUS Corporate Stable Model Das ASUS Corporate Stable Model (CSM) Programm wurde entwickelt, um Ihr Unternehmen mit Mini-PCs mit den neuesten Technologien, Services und Verwaltungssoftware zu unterstützen. Seit seiner Einführung vor über zwei Jahrzehnten haben sich Tausende von Kunden und Anbietern dem ASUS CSM-Partnernetzwerk angeschlossen und es zu einem der etabliertesten kommerziellen Programme der Welt gemacht. Darüber hinaus bieten wir einen erstklassigen Kundendienst und Support und sind bereit, Ihr Unternehmen bei der Planung von Produktwechseln zu unterstützen. 24/7-Zuverlässigkeit Mit gründlichen Tests rund um die Uhr und einer stabilen Stromversorgung ist der Mini PC für den modernen Büro- und Geschäftsgebrauch konzipiert, reduziert die Wartungskosten und verbessert die Kosteneffizienz. MyASUS MyASUS ist das Portal des ASUS PC-Software-Service, das Ihnen einen einfachen Zugang zu allen ASUS-Softwarefunktionen bietet, z.B. um Ihr System zu warten oder zu aktualisieren, die Leistung Ihres PCs zu optimieren und den ASUS-Kundendienst schnell zu kontaktieren. Dateiübertragung Tippen oder ziehen Sie einfach, um Dateien im Handumdrehen zwischen Ihrem PC und Ihren mobilen Geräten auszutauschen. Remote Zugriff auf Dateien Greifen Sie mit Ihrem Mobilgerät aus der Ferne auf Dateien zu, die auf Ihrem ASUS PC gespeichert sind, und nutzen Sie Ihren PC als persönlichen Cloud-Ersatz, auf den Sie jederzeit und überall Zugriff haben! Lüfter-Profil Bietet die Möglichkeit, den Lüfter bei schweren Aufgaben mit maximaler Geschwindigkeit und bei ruhiger Umgebung mit niedrigerer Geschwindigkeit zu betreiben. AI Noise Canceling Filtert Störgeräusche aus dem Mikrofon und dem eingehenden Ton für eine kristallklare Kommunikation. Wi-Fi SmartConnect Verbinden Sie sich automatisch mit dem Router mit dem besten Signal in Ihrer aktuellen Umgebung. TaskFirst Personalisieren Sie die verfügbare Internet-Bandbreite für bestimmte Aktivitäten. AppDeals AppDeals ist ein Portal, über das ASUS-Nutzer nützliche Apps von Drittanbietern zu exklusiven Sonderpreisen herunterladen können. Es enthält individuelle Empfehlungen, die den Benutzer zu den Apps führen, die am besten zum Arbeitsablauf passen. Nachrichten Sehen Sie sich die neuesten ASUS-Nachrichten, Event-Kampagnen und Produkte an.

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessorfamilie  Intel® N
Prozessorhersteller  Intel
Prozessor  N200
Anzahl Prozessorkerne  4
Prozessor Boost-Frequenz  3,7 GHz
Prozessor-Cache  6 MB
Prozessor Cache Typ  Smart Cache
  
Speicher  
RAM-Speicher  4 GB
Interner Speichertyp  DDR4-SDRAM
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  128 GB
Optisches Laufwerk - Typ  Nein
Speichermedien  SSD
Gesamtkapazität der SSDs  128 GB
Anzahl SSD installiert  1
SSD Speicherkapazität  128 GB
SSD Schnittstelle  PCI Express 3.0
NVMe  Ja
SSD-Formfaktor  M.2
  
Grafik  
Separater Grafikadapter  Nein
Eingebaute Grafikadapter  Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell  Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell  Intel® UHD Graphics
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000,2500 Mbit/s
Verkabelungstechnologie  10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard  Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards  Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp  2x2
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.0
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  2
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
HDMI-Version  2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  2
DisplayPorts-Version  1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  2
Mikrofon-Eingang  Ja
Kopfhörerausgänge  1
Gleichstrom-Anschluss (DC)  Ja
  
Design  
Gehäusetyp  mini PC
Produktfarbe  Schwarz
Name der Farbe  Black
Kabelsperre-Slot  Ja
Slot-Typ Kabelsperre  Kensington
  
Leistungen  
Produkttyp  Mini-PC
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Betriebssystemsarchitektur  64-Bit
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  127,5 mm
Tiefe  132 mm
Höhe  57,6 mm
Gewicht  840 g
Verpackungsbreite  286 mm
Verpackungstiefe  175 mm
Verpackungshöhe  68 mm
Paketgewicht  1,62 kg
  
Lieferumfang  
Anzeige enthalten  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Prozessorfamilie:
Intel® N
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
N200
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
3,7 GHz
Prozessor-Cache:
6 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
RAM-Speicher:
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
128 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
128 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Separater Grafikadapter:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell:
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell:
Intel® UHD Graphics
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gehäusetyp:
mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Black
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Produkttyp:
Mini-PC
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsarchitektur:
64-Bit
Breite:
127,5 mm
Tiefe:
132 mm
Höhe:
57,6 mm
Verpackungsbreite:
286 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
1,62 kg
Anzeige enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc asus, komplett-pc, mini-pc windows 11 pro, asus, intel, 90ms02l1m000n0, pn42sn200ad, pn42, sn200ad, 90ms02l1, m000n0, vivo, n200/4gb/128gb, w11p, n200, n2004gb128gb, 128gb, celeron, graphics, wifi, bluetooth, black, expertcenter, mini, intel®, ddr4sdram, windows, minipc, schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 310,60*
€ 344,49*
€ 6,78*
ab € 311,34*
€ 345,62*
1 Tag
2
€ 2,00*
ab € 319,34*
€ 352,66*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 334,71*
€ 371,50*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 340,57*
€ 376,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,47*
€ 448,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,25*
€ 447,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,88*
€ 435,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,30*
€ 429,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,57*
€ 405,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.