Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkStation P3 30H0 - Mini - 1 x Core i7 13700T / 1.4 GHz (30H0001LGE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA T400 Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA T400 Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA T400 Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA T400 Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA T400 Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA T400 Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8315710
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30H0001LGE
EAN/GTIN:
     0196804528540
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo ThinkStation P3 30H0 - Mini - 1 x Core i7 13700T / 1.4 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512 GB - TCG Opal Encryption, NVMe, Performance - T400 - GigE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Schwarz - TopSeller - mit 1 Jahr Lenovo Premier Support
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  30H0001LGE
Modell  ThinkStation P3 30H0
EAN/UPC  0196804528540

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo ThinkStation P3 - Mini - Core i7 13700T 1.4 GHz - vPro Enterprise - 16 GB - SSD 512 GB - Deutsch
Typ  Workstation - Mini
Services im Bundle  1 Jahr Lenovo Premier Support
Plattform-Technologie  Intel vPro Enterprise
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  1 x Intel Core i7 (13th Gen) 13700T / 1.4 GHz (4.9 GHz) (16 Kerne)
Prozessorsockel  FCLGA1700 Socket
Cache-Speicher  30 MB
Cache pro Prozessor  30 MB
RAM  16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC
Festplatte  SSD 512 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Multi-GPU-Konfiguration  1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafik-Controller  NVIDIA T400 / Intel UHD Graphics 770
Videospeicher  4 GB GDDR6 SDRAM
Netzwerk  GigE
Tastatur  Deutsch
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.9 cm x 18.29 cm x 3.7 cm
Gewicht  1.4 kg
Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Ausführliche Details

Allgemein  
Plattform-Technologie  Intel vPro Enterprise
Typ  Workstation
Services im Bundle  1 Jahr Lenovo Premier Support
Formfaktor des Produktes  Mini
Integrierte Sicherheit  Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i7 (13th Gen) 13700T
Taktfrequenz  1.4 GHz (P-Kern) / 1 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.9 GHz (P-Kern) / 3.6 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne  16 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
CPU-Anschluss  FCLGA1700 Socket
Chipsatz  Intel Q670
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  30 MB
Cache pro Prozessor  30 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB / 64 GB (Max)
Technologie  DDR5 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Formfaktor  SO DIMM 262-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale  1 x 16 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 512 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express 4.0 x4
Merkmale  TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Multi-GPU-Konfiguration  1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor  NVIDIA T400 / Intel UHD Graphics 770
Videospeicher  4 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Audioausgang  
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle  USB
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Intel I219-LM
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale  Wake on LAN (WoL), Intel Active Management Technology (AMT) 16
  
Erweiterung/Konnektivität  
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für WLAN)
2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für SSD)
1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 4.0 x8 - Low Profile
Schnittstellen  3 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten)
1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) (Always On, Schnellladefunktion (5 V, 2,1 A))
1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1)
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
2 x USB 3.2 Gen 1 (2 hinten) (einer unterstützt SmartPower On)
1 x HDMI
1 x DisplayPort 1.4
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
3 x Mini DisplayPort 1.4
  
Verschiedenes  
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse-Alarmschalter, werkzeugloser Zugang zum Gehäuse
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  230 Watt
Effizienz  90%
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro Deutsch
  
Umweltschutzstandards  
EPEAT-kompatibel  EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
ENERGY STAR-Version  8.0
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.9 cm
Tiefe  18.29 cm
Höhe  3.7 cm
Gewicht  1.4 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,3 kg
Plattform-Technologie:
Intel vPro Enterprise
Typ:
Workstation
Services im Bundle:
1 Jahr Lenovo Premier Support
Formfaktor des Produktes:
Mini
Integrierte Sicherheit:
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i7 (13th Gen) 13700T
Taktfrequenz:
1.4 GHz (P-Kern) / 1 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.9 GHz (P-Kern) / 3.6 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne:
16 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
CPU-Anschluss:
FCLGA1700 Socket
Chipsatz:
Intel Q670
Installierte Größe:
30 MB
Cache pro Prozessor:
30 MB
Installierte Anzahl:
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie:
DDR5 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 262-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale:
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale:
1 x 16 GB
Kapazität:
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express 4.0 x4
Merkmale:
TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance
Monitortyp:
Keiner.
Multi-GPU-Konfiguration:
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor:
NVIDIA T400 / Intel UHD Graphics 770
Videospeicher:
4 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Tastaturname:
Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
Lenovo Calliope Mouse
Ethernet-Controller:
Intel I219-LM
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Hersteller-Vertriebsprogramm:
TopSeller
Gerätetyp:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
230 Watt
Effizienz:
90%
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Pro Deutsch
EPEAT-kompatibel:
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
ENERGY STAR-Version:
8.0
Breite:
17.9 cm
Tiefe:
18.29 cm
Höhe:
3.7 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Lenovo Komplettsysteme, Lenovo Systeme, Lenovo ThinkStation, Mini-PC, MiniPC, Nettop, Workstation, lenovo thinkstation 16gb ddr4, lenovo thinkstation, lenovo komplett-pc, lenovo, thinkstation, t400, 13700, 30h0001lge, core, topseller, 0001, 30h0, mini, 13700t, vpro, enterprise, opal, encryption, nvme, performance, gige, monitor:, keiner, tastatur:, deutsch, schwarz, jahr, lenov, monitor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.220,15*
€ 1.283,06*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.252,40*
€ 1.317,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.286,39*
€ 1.356,63*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.326,31*
€ 1.390,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.353,26*
€ 1.418,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,50*
€ 1.654,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.389,21*
€ 1.653,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.369,04*
€ 1.629,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,50*
€ 1.605,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,31*
€ 1.578,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.