Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8325892 Herst.-Nr.: ECSSD4TX150 EAN/GTIN: 3126170179500 |
| |
|
| | |
| Emtec SSD 2.5 Sata X150 4000GB Intern (ECSSD4TX150) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, emtec ssd, internes ssd, internal hard drives ssd, emtec, ecssd4tx150, sata, x150, 4000gb, intern, 4000, nand, 6.3cm, sataiii, 63cm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 253,28* | € 306,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 279,63* | € 326,65* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,97* | € 330,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 318,00* | € 369,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|