Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Deco XE75(1-pack) Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern (DECO XE75(1-PACK))


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Deco XE75(1-pack) Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
TP-Link Deco XE75(1-pack) Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
TP-Link Deco XE75(1-pack) Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
Artikel-Nr.:
     2753I-8341445
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO XE75(1-PACK)
EAN/GTIN:
     4897098687123
Suchbegriffe:
WLAN Router
Wireless Lan Router
tp-link wlan router
wlan router

Hauptmerkmale

Design  
Produktfarbe  Weiß
Antennentyp  Intern
Anzahl der Antennen  4
Anzahl der unterstützten Geräte  200
Maximale Abdeckung  270 m²
Reset-Knopf  Ja
Betriebstemperatur  0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  5 - 90%
  
Wireless LAN Funktionen  
WLAN-Band  Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard  Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)  574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)  2402 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)  2402 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  WPA, WPA2, WPA3
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)  Ja
Dynamische IP-Adresse  Ja
Statische IP  Ja
IGMP-Proxy  Ja
IGMP snooping  Ja
Tagged VLAN  Ja
Dynamisches DNS (DDNS)  Ja
Gastzugang  Ja
Bedienung durch Apps unterstützt  TP-Link Deco
  
Merkmale  
Eingebauter Prozessor  Ja
Anzahl Prozessorkerne  4
Prozessor-Taktfrequenz  1,7 GHz
Virtueller Assistent  Amazon Alexa
Quality of Service (QoS) Support  Ja
Cloud-Services unterstützt  TP-Link ID
Portweiterleitung  Ja
BeamForming  Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)  1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)  1
Kontrolle durch Eltern  Ja
Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern  Schlafenszeit, Inhaltsfilter, Benutzerdefinierte Profile, Family time, Pause the Internet, Zeitsteuerungen, Time rewards, Weekly/monthly reports
Firmware kann hochgerüstet werden über  Netzwerk
MU-MIMO-Technologie  Ja
  
Protokolle  
DHCP-Client  Ja
Universal Plug and Play (UPnP)  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  3
Gleichstrom-Anschluss (DC)  Ja
  
Leistung  
Netzteil Eingansgsspannung  100-240 V
Netzteilfrequenz  50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung  12 V
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, RoHS
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  105 mm
Tiefe  105 mm
Höhe  169 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
AC-Netzadapter  Ja
Anzahl enthaltener Adapter  1 Stück(e)
Ethernet-Kabel  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produktfarbe:
Weiß
Antennentyp:
Intern
Anzahl der Antennen:
4
Anzahl der unterstützten Geräte:
200
Maximale Abdeckung:
270 m²
Reset-Knopf:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90%
WLAN-Band:
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
2402 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband):
2402 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA, WPA2, WPA3
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE):
Ja
Dynamische IP-Adresse:
Ja
Statische IP:
Ja
IGMP-Proxy:
Ja
IGMP snooping:
Ja
Tagged VLAN:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Gastzugang:
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt:
TP-Link Deco
Eingebauter Prozessor:
Ja
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Taktfrequenz:
1,7 GHz
Virtueller Assistent:
Amazon Alexa
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Cloud-Services unterstützt:
TP-Link ID
Portweiterleitung:
Ja
BeamForming:
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz):
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz):
1
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über:
Netzwerk
MU-MIMO-Technologie:
Ja
DHCP-Client:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Netzteil Eingansgsspannung:
100-240 V
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite:
105 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
169 mm
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
AC-Netzadapter:
Ja
Anzahl enthaltener Adapter:
1 Stück(e)
Ethernet-Kabel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: deco, tplink, xe751pack, link, xe75(1pack, xe75, pack, 5400mbps, gigabit, triband, wifi, 802.11ax, weiß, intern, 5400, 80211ax, band, 11ax
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 298,83*
€ 340,89*
€ 4,70*
ab € 301,24*
€ 354,63*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 329,30*
€ 367,59*
€ 6,78*
ab € 417,58*
€ 464,72*
Frei Haus
ab € 426,99*
€ 477,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,89*
€ 405,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,42*
€ 401,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,36*
€ 389,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,08*
€ 386,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,83*
€ 355,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.