Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK AXE5400 Whole Home Mesh Wi-Fi 6E System 3er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK AXE5400 Whole Home Mesh Wi-Fi 6E System 3er
TP-LINK AXE5400 Whole Home Mesh Wi-Fi 6E System 3er
Artikel-Nr.:
     7405B-999479679
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO XE75(3-PACK)
EAN/GTIN:
     4897098687147
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
tp-link wlan router

TP-LINK AXE5400 Whole Home Mesh Wi-Fi 6E System 3er

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link Deco XE75 V3 - WLAN-System - Wi-Fi 6 - Desktop Gerätetyp: WLAN-System - Netz Gehäusetyp: Desktop WLAN-System Komponenten: 3 Router WLAN-System Abdeckung: Bis zu 669 m² WAN-Ports Anz.: 3 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) Frequenzband: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz Datenübertragungsrate: 5400 Mbps Leistung: Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (6 GHz): 2402 Mbit/s ¦ Channel-Bandbreite: 160 MHz Kapazität: Verbundene Geräte: bis zu 200 ¦ Streams: 6 Netzwerk/Transportprotokoll: PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6 Routing Protocol: IGMP, statisches IP Routing Intelligenter Assistent: Alexa - indirekt Remoteverwaltungsprotokoll: DHCP, IPv4, IPv6 Leistungsmerkmale: Abtastautomatik pro Gerät, IGMP Snooping, Stateful Packet Inspection (SPI), Intrusion Prevention System (IPS), Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, DDos-Angriffschutz, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Network Access Protection (NAP), Reset-Taste, dynamischer IP-Modus, Firmware Over-the-Air (FOTA), IGMP-Proxy, Beamforming-Technologie, Tri-Band, Routermodus, Backhaul Technology, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, VLAN Tagging, IPTV-Support, BSS Coloring, Guest Network, Address Reservation, Real-Time IoT Protection, Blocker für bösartige Websites, Home Network Scanner, network access control, Allow/Deny List, AI-Driven Mesh Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6E Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 0.6 A Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,5 cm x 10,5 cm x 16,9 cm

TP–LINK AXE5400 Whole Home Mesh Wi–Fi 6E System 3er

Produktbeschreibung:

Wireless LAN Funktionen WLAN–Band Tri–Band (2,4
GHz/5 GHz/6 GHz) Top WLAN–Standard Wi–Fi 6E (802.11ax)
WLAN–Standards 802.11a,802.11b,802.11g,Wi–Fi 4
(802.11n),Wi–Fi 5 (802.11ac),Wi–Fi 6 (802.11ax),Wi–Fi
6E (802.11ax) WLAN–Datenübertragungsrate (erstes
Band) 574 Mbit/s WLAN–Datenübertragungsrate (zweites
Band) 2402 Mbit/s WLAN– Datenübertragungsrate
(Terzband) 2402 Mbit/s Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA,WPA2,WPA3 Point–to–point protocol over Ethernet
(PPPoE) Ja Dynamische IP–Adresse Ja Statische
IP Ja IGMP–Proxy Ja IGMP snooping Ja Tagged VLAN
Ja Dynamisches DNS (DDNS) Ja Gastzugang Ja Bedienung
durch Apps unterstützt TP–Link Deco Design Gehäusefarbe
Weiß Antennentyp Intern Anzahl der Antennen 4
Anzahl der unterstützten Geräte 200 Maximale Abdeckung
670 m² Reset–Knopf Ja Betriebstemperatur 0 – 40
°C Temperaturbereich bei Lagerung –40 – 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 90 % Lieferumfang
Anzahl enthaltener Produkte 3 Stück(e) AC–Netzadapter
Ja Anzahl enthaltener Adapter 3 Stück(e) Ethernet–Kabel
Ja Protokolle DHCP–Client Ja Universal Plug and
Play (UPnP) Ja Merkmale Eingebauter Prozessor
Ja Anzahl Prozessorkerne 4 Prozessor–Taktfrequenz
1,7 GHz Virtueller Assistent Amazon Alexa Quality
of Service (QoS) Support Ja Cloud–Services unterstützt
TP–Link ID Portweiterleitung Ja BeamForming Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) 1 Anzahl der
Gastnetzwerke (2,4 GHz) 1 Kontrolle durch Eltern
Ja Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern Content filter,
Custom profiles, Pause the Internet, Time controls,
Weekly/monthly reports Firmware kann hochgerüstet
werden über Netzwerk MU–MIMO–Technologie Ja Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 3 Gewicht und Abmessungen Breite 105 mm
Tiefe 105 mm Höhe 169 mm Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate CE,
RoHS

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
WLAN–System – Netz – 3–Port–Switch (integriert)
WLAN–System Komponenten
3 Router
WLAN–System Abdeckung
Bis zu 669 m²
Gehäusetyp
Desktop
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Frequenzband
2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
Datenübertragungsrate
5400 Mbps
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (6 GHz): 2402 Mbit/s ¦ Channel–Bandbreite: 160 MHz
Kapazität
Verbundene Geräte: bis zu 200 ¦ Streams: 6
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6
Routing Protocol
IGMP, statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll
DHCP, IPv4, IPv6
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2–PSK, WPA3, WPA3–Personal, WPA2–Personal, WPA–Personal
WLAN–Rating
AXE5400
Vermaschtes Netz
Ja
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, IGMP Snooping, Stateful Packet Inspection (SPI), Intrusion Prevention System (IPS), Kindersicherung, Betriebsmodus „Access–Point“, DDos–Angriffschutz, Quality of Service (QoS), DHCP–Server, Port–Weiterleitung, Network Access Protection (NAP), Reset–Taste, dynamischer IP–Modus, Firmware Over–the–Air (FOTA), IGMP–Proxy, Beamforming–Technologie, Tri–Band, Routermodus, Backhaul Technology, 2x2 Mu–Mimo–Technologie, VLAN Tagging, IPTV–Support, BSS Coloring, Guest Network, Address Reservation, Real–Time IoT Protection, Blocker für bösartige Websites, Home Network Scanner, network access control, Allow/Deny List, AI–Driven Mesh
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, Wi–Fi CERTIFIED 6E, FCC, RoHS
Prozessor
1,7 GHz
Statusanzeiger
Status
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
1024 QAM, OFDMA
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Wolke
Kommunikationstechnologie
Wi–Fi
Intelligenter Assistent
Alexa
Sprachgesteuert
Indirekt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 3 x 1000Base–T – RJ–45
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl
3
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom
0.6 A
Leistungsaufnahme im Betrieb
20.85 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
TP–Link HomeShield
Maße und Gewicht
Breite
10,5 cm
Tiefe
10,5 cm
Höhe
16,9 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH

Weitere Suchbegriffe: wlan router, Smart Home, Home & Living
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,60*
€ 333,39*
€ 4,70*
ab € 299,04*
€ 333,40*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 328,66*
€ 363,70*
€ 6,78*
ab € 416,10*
€ 460,26*
Frei Haus
ab € 426,14*
€ 472,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,70*
€ 432,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,17*
€ 430,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,63*
€ 419,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,57*
€ 417,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,66*
€ 391,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.