Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PowerWare Tripp Lite 10ft High Speed HDMI Cable Digital Video with Audio 4K x 2K M/M 10 - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu HDMI männlich - 3.1 m - Doppelisolierung - Schwarz ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON
EATON
Artikel-Nr.:
     2753I-8345924
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     P568-010
EAN/GTIN:
     0635665371716
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige

Übersicht

Kurzinfo  Tripp Lite 10ft High Speed HDMI Cable Digital Video with Audio 4K x 2K M/M 10 - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu HDMI männlich - 3.1 m - Doppelisolierung - Schwarz - 4K Unterstützung
Gruppe  Kabel
Hersteller  Tripp Lite
Hersteller Art. Nr.  P568-010
EAN/UPC  0666670001053

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Tripp Lite 10ft High Speed HDMI Cable Digital Video with Audio 4K x 2K M/M 10 - HDMI-Kabel - 3.1 m
Kabel  HDMI-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Länge  3.1 m
Farbe  Schwarz
Anschluss  HDMI - männlich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - männlich
Besonderheiten  4K Unterstützung

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  HDMI-Kabel 4K Unterstützung
Technologie  Doppelisolierung
Länge  3.1 m
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  HDCP-kompatibel, EMI/RFI-Schutz
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - männlich
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  17.53 cm
Transporttiefe  0.25 cm
Transporthöhe  23.11 cm
Transportgewicht  150 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabeltyp:
HDMI-Kabel 4K Unterstützung
Technologie:
Doppelisolierung
Länge:
3.1 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Besonderheiten:
HDCP-kompatibel, EMI/RFI-Schutz
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Transportbreite:
17.53 cm
Transporttiefe:
0.25 cm
Transporthöhe:
23.11 cm
Transportgewicht:
150 g
Weitere Suchbegriffe: hdmi, eaton, männlich, mnnlich, 10ft, cable, digital, video, with, audio, p568010, tripp, lite, high, speed, hdmikabel, doppelisolierung, schwarz, unterstützung, powerware, untersttzung, kabel, p568, highspeed, 0037332122926, tripplite
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,95*
6 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,42*
€ 10,81*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 10,03*
€ 14,33*
1 Tag
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 16,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.