Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
Mobilfunk-Antenne
>
UMTS Antenne
>
Artikel
Poynting Antennas XPOL-1-5G - Antenne - Mobiltelefon - 3 dBi - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen, Fenster - Glänzend Weiß, pantone P 179-1 C
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-8354806
Hersteller:
Poynting Antennas
Herst.-Nr.:
A-XPOL-0001-V2-41
EAN/GTIN:
6009710920886
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
UMTS Antenne
Übersicht
Kurzinfo
Poynting Antennas XPOL-1-5G - Antenne - Mobiltelefon - 3 dBi - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen, Fenster - Glänzend Weiß, pantone P 179-1 C
Gruppe
Netzwerkzubehör
Hersteller
Poynting Antennas
Hersteller Art. Nr.
A-XPOL-0001-V2-41
Modell
Antennas XPOL-1-5G
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Poynting Antennas XPOL-1-5G - Antenne
Produkttyp
Antenne
Packungsinhalt
Wand-/Stangenhalterungsset
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
15.7 cm x 8.8 cm x 24.7 cm
Gewicht
1.24 kg
Farbe
Glänzend Weiß, pantone P 179-1 C
Bestimmt für
Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen, Fenster
Kompatibilität
UMTS, HSPA, LTE, 3G, 4G, GSM1800, GSM900, W-CDMA, 5G, GSM1700, CDMA2000
Frequenzbereich
698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz, 3400 - 3800 MHz
Antennengewinn
3 dBi
Richtwirkung
Ungerichtet
Kennzeichnung
IK10, IP65
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Antenne
Packungsinhalt
Wand-/Stangenhalterungsset
Breite
15.7 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
24.7 cm
Gewicht
1.24 kg
Kabellänge
5 m
Farbe
Glänzend Weiß, pantone P 179-1 C
Antenne
Bestimmt für
Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen, Fenster
Kompatibilität
UMTS, HSPA, LTE, 3G, 4G, GSM1800, GSM900, W-CDMA, 5G, GSM1700, CDMA2000
Frequenzbereich
698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz, 3400 - 3800 MHz
Antennengewinn
3 dBi
Richtwirkung
Ungerichtet
Stehwellenverhältnis
2.5:1
Scheinwiderstand
50 Ohm
Verkabelung undamp; Schaltung
Geleisteter Anschluss
4 x SMA männlich
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Staubfest, robust, vandalismusresistent, wetterfest, 4x4 MiMo-Funktion, UL-Brandklassifikation
Kennzeichnung
IK10, IP65
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
10 cm
Transporthöhe
27 cm
Transportgewicht
1.34 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 98%
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Antenne
Packungsinhalt:
Wand-/Stangenhalterungsset
Breite:
15.7 cm
Tiefe:
8.8 cm
Höhe:
24.7 cm
Kabellänge:
5 m
Farbe:
Glänzend Weiß, pantone P 179-1 C
Bestimmt für:
Mobiltelefon
Frequenzbereich:
698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz, 3400 - 3800 MHz
Antennengewinn:
3 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Stehwellenverhältnis:
2.5:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
4 x SMA männlich
Kennzeichnung:
IK10, IP65
Transportbreite:
19 cm
Transporttiefe:
10 cm
Transporthöhe:
27 cm
Transportgewicht:
1.34 kg
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 98%
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzwerk
>
WLAN Antennen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
WLAN Antenne
,
lte antenne poynting
,
lte antenne
,
poynting
,
0001
,
axpol0001v241
,
xpol
,
antennen
,
5g/lte
,
mast/wand/fenster
,
weiß
,
4dbi
,
mimo
,
cross
,
polarised
,
omnidirectional
,
5glte
,
mastwandfenster
,
mast
,
wand
,
fenster
,
antennas
,
xpol15g
,
antenne
,
mobiltelefon
,
ungerichtet
,
außen
,
wandmontage
,
möglich
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 314
€ 4,70*
ab € 103,92*
€ 131,48*
Lager 6414
€ 3,50*
ab € 108,51*
€ 136,10*
Lager 1085
4 Tage
11
€ 6,00*
ab € 109,01*
€ 137,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 114,79*
€ 144,60*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 129,60*
€ 161,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen