Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX532adwe MFP HV EMEA (CX532ADWE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     2753I-8358846
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50M7050
EAN/GTIN:
     0734646731300
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Lexmark CX532adwe MFP HV EMEA (CX532ADWE)
Weitere Informationen:
Gewicht:
52,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, lexmark laser farbdrucker, all in one tintenstrahldrucker, usb netzwerk drucker, lexmark, cx532adwe, 50m7050, 7050, emea, seiten/min., seitenmin, seiten, color, multifunction, printer, 33ppm, colorlas., 4in1, 10.9, touch, disp, 35ppm, multifunktionsdrucker, farbe, laser, a4/legal, medien, kopieren, drucken, blatt
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 847,51*
€ 919,54*
pro Stück
Frei Haus
ab € 855,79*
€ 930,88*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 885,32*
€ 956,11*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 982,25*
€ 1.066,88*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.141,36*
€ 1.241,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,88*
€ 1.269,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,35*
€ 1.264,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,52*
€ 1.244,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,22*
€ 1.216,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,25*
€ 1.168,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
2380743
ab € 226,71*
Zubehör
Lexmark
2380713
ab € 171,07*
Zubehör
Lexmark
2380723
ab € 57,12*
Zubehör
Lexmark
2380733
ab € 40,36*
Zubehör
Lexmark
2380699
ab € 114,21*
Zubehör
Lexmark
2380744
ab € 365,51*
Zubehör
Lexmark
2380714
ab € 275,81*
Zubehör
Lexmark
2380724
ab € 126,96*
Zubehör
Lexmark
2380734
ab € 86,69*
Zubehör
Lexmark
2380700
ab € 182,24*
Zubehör
Lexmark
2380745
ab € 599,79*
Zubehör
Lexmark
2380715
ab € 446,94*
Zubehör
Lexmark
2380725
ab € 220,40*
Zubehör
Lexmark
2380735
ab € 149,77*
Zubehör
Lexmark
2380701
ab € 298,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.