Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Button 1 - Intelligente Taste - Weiß - 0 - 40 °C - 45 mm - 45 mm - 16 mm (Shelly_BB_w)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly BLU Button 1 Intelligente Taste
Shelly BLU Button 1 Intelligente Taste
Shelly BLU Button 1 Intelligente Taste
Shelly BLU Button 1 Intelligente Taste
Shelly BLU Button 1 Intelligente Taste
Shelly BLU Button 1 Intelligente Taste
Artikel-Nr.:
     2753I-8360885
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     Shelly_BB_w
EAN/GTIN:
     3800235266441
Suchbegriffe:
Dimmer
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter

Produkttext

WLAN-gesteuerter Taster zur Aktivierung von Aktionen und Szenen STEUERE DEIN ZUHAUSE MIT NUR EINEM KLICK Mit Shelly Button kannst du schnell und einfach jedes Gerät oder jedes Szenario manuell mit nur einem Klick aktivieren oder deaktivieren. Er ist absolut handlich und praktisch, so dass du ihn überallhin mitnehmen kannst - er passt sogar in deine Tasche! Verwende die Shelly Cloud App, um gewünschte Aktionen per Klick voreinzustellen und setze deiner Fantasie keine Grenzen. - Führen Sie bis zu 4 voreingestellte Aktionen oder Szenen mit einfachen Klickkombinationen aus. - Sie können Geräte ein- und ausschalten, dimmen und Szenen aktivieren. - Einfache Steuerung über die Shelly-App sowie über verschiedene Protokolle, Plattformen und Sprachassistenten. - Verfügt über einen integrierten Webserver und stellt eine Verbindung zu Ihrem WLAN-Netzwerk her ANWENDUNGSBEISPIEL EIN GERÄT, MEHRERE AKTIONEN Hast du schon immer von einem praktischen Gerät geträumt, das Geräte im ganzen Raum mit nur einem Klick steuern kann? Mit Shelly Button1 machst du genau das! Verwende die Shelly Cloud App, um die gewünschten Aktionen per Klick voreinzustellen und setze deiner Fantasie keine Grenzen! Schalte das Schlafzimmerlicht mit einem Klick ein/aus, schließe die Jalousien mit zwei Klicks, schalte den Lüfter ein/aus mit drei Klicks oder drücke einfach lange, um alle Lichter auszuschalten. Und das alles bequem von deinem Bett aus! ANWENDUNGSBEISPIEL AKTIVIERUNG VON SZENARIEN EINFACH MIT EINEM KLICK Mit Shelly Button1 kannst du die Szenarien mit einer Kombination aus verschiedenen Geräten aktivieren. Stelle einfach deine Klick-Sequenz in der Shelly App ein und wähle verschiedene Szenarien mit einer Reihe von Aktionen aus. Klicke zum Beispiel einmal auf „Guten Morgen", um morgens als erstes die Jalousien zu öffnen und die Kaffeemaschine einzuschalten. Klicke zweimal für eine „Filmnacht" und genieße farbenfrohes Licht mit Shelly RGBW, das die Atmosphäre komplett verändert. Oder klicke dreimal für ein „Gute-Nacht"-Szenario, bei dem die Jalousien geschlossen und alle Lichter im Raum ausgeschaltet werden. ANWENDUNGSBEISPIEL FERNBEDIENUNG DES GARAGENTORS Verbinde Shelly Plus 1 mit deinem Garagentoröffner und steuere es von überall aus! Jetzt kannst du deine Familie oder Gäste ganz einfach auf Stimmbefehl hereinlassen, während du kochst. Oder öffne das Tor, indem du den Shelly Button1 verwendest oder die App nutzt, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst. SMART HOME LICHTSTEUERUNG FÜR DIE ÄLTERE GENERATION Mit der smarten Beleuchtung von Shelly lassen sich viele der täglichen Herausforderungen, die ein unabhängiges Leben für ältere Menschen oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität mit sich bringt, leichter bewältigen. Trotzdem glauben viele, dass ein Smart Home-Beleuchtung nichts für sie ist. Mit dem Shelly Button1 schaffen wir diesen Mythos aus der Welt. Mit nur einem Klick bzw. Druck kann man jedes Gerät oder jedes Szenario manuell aktivieren oder deaktivieren. Bis zu vier Aktionen stehen zur Wahl, zum Beispiel: 1 = Lichter im Wohnzimmer ein-/ausschalten, 2 = Lampen im Schlafzimmer ein-/ausschalten, 3 = Licht im Flur um 50 % dimmen, während mit einem langen Tastendruck die smarten Leuchtmittel im ganzen Haus ausgeschaltet werden. ANWENDUNGSBEISPIEL DIMMEN NACH BELIEBEN Mit Shelly Button1 kannst du bis zu 4 verschiedene Lichter oder Shelly-Relais steuern. Stelle einfach die Aktion ein, die bei jeder Klick-Sequenz ausgeführt werden soll. Das Gerät ermöglicht es, für jede Klickfolge ein anderes Dimmlevel zu programmieren und das Licht mit deiner Stimmung und deinen Bedürfnissen abzustimmen. Stelle 25 % Dimmen für einen Klick, 50 % für einen Doppelklick und 100 % für einen Dreifachklick ein. Du kannst das Licht immer mit einem langen Tastenklick ein- und ausschalten.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Intelligente Taste
Produktfarbe  Weiß
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 40 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  45 mm
Tiefe  45 mm
Höhe  16 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Box
  
Lieferumfang  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Intelligente Taste
Produktfarbe:
Weiß
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Breite:
45 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
16 mm
Verpackungsart:
Box
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Fehlerstrom-Schutzschalter, Wiedereinschaltsystem, SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, shelly dimmer, dimmer, shelly, shellybbw, shelly_bb_w, button1, weiß, bluetooth, schalter, plug, play, "blu, button1", remote, weiss, bluetoothfernbedienung, plus/pro, home, wifi, batterie, button, intelligente, taste, pluspro, fernbedienung, plus
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,70*
€ 17,72*
3 Tage
18
€ 6,90*
ab € 13,65*
€ 19,01*
4 Tage
2011
€ 8,00*
ab € 13,69*
€ 19,01*
4 Tage
2011
€ 6,00*
ab € 13,64*
€ 19,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,67*
€ 33,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.