Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iiyama Mini OPS PC - Core i5 11300H - RAM 8 GB (OPC51104BC-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama OPC51104BC-1 PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-11300H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
iiyama OPC51104BC-1 PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-11300H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
iiyama OPC51104BC-1 PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-11300H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
iiyama OPC51104BC-1 PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-11300H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
iiyama OPC51104BC-1 PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-11300H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
iiyama OPC51104BC-1 PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-11300H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
iiyama OPC51104BC-1 PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-11300H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8363191
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     OPC51104BC-1
EAN/GTIN:
     4948570033171
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Iiyama - Mini OPS PC - Core i5 11300H - RAM 8 GB - SSD 256 GB - Intel Iris Xe Grafikkarte - GigE, Bluetooth 5.2 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 - Win 11 IoT Enterprise - Monitor: keiner
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  iiyama
Hersteller Art. Nr.  OPC51104BC-1
Modell  
EAN/UPC  4948570033171

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Iiyama - mini OPS PC - Core i5 11300H - 8 GB - SSD 256 GB
Typ  Personal-Computer - mini OPS PC
Prozessor  Intel Core i5 (11. Gen.) 11300H (Quad-Core)
RAM  8 GB DDR4 SDRAM
Festplatte  SSD 256 GB - M.2
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  Intel Iris Xe Grafikkarte
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 IoT Enterprise
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  18 cm x 11.9 cm x 3 cm
Gewicht  1 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Mini OPS PC
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (11. Gen.) 11300H
Anz. der Kerne  Quad-Core
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
  
RAM  
Installierte Anzahl  8 GB
Technologie  DDR4 SDRAM
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2
Kapazität  1 x 256 GB
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel Iris Xe Grafikkarte
  
Netzwerk  
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.2
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
HDMI 2.0
1 x USB 3.2 - Type C
2 x USB 2.0
2 x USB 3.0
Kopfhörer
Mikrofon
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb  95 Watt
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 IoT Enterprise
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  18 cm
Tiefe  11.9 cm
Höhe  3 cm
Gewicht  1 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Mini OPS PC
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
CPU:
Intel Core i5 (11. Gen.) 11300H
Anz. der Kerne:
Quad-Core
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Installierte Anzahl:
8 GB
Technologie:
DDR4 SDRAM
Kapazität:
1 x 256 GB
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel Iris Xe Grafikkarte
Gerätetyp:
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb:
95 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 IoT Enterprise
Breite:
18 cm
Tiefe:
11.9 cm
Höhe:
3 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, Workstation, iiyama Komplettsysteme, iiyama Systeme, mini-pc 8 gb ram, iiyama komplettsysteme, iiyama, bluetooth, 51104, opc51104bc1, 11300, opc51104bc, intel, core, mini, 11300h, iris, grafikkarte, gige, 802.11a/b/g/n/ac/ax, enterprise, monitor:, keiner, 80211abgnacax, monitor, slot, i511300h, pcmodule, module, texx04misb3ag/te9804mis, series, noise
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 400,32*
€ 442,94*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 413,49*
€ 453,86*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 416,73*
€ 457,16*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 426,91*
€ 467,68*
8 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 432,12*
€ 474,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,68*
€ 556,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,16*
€ 554,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,19*
€ 542,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,00*
€ 531,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,91*
€ 508,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.