Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Workstation Z2 G9 - Mini - 5U - 1 x Core i7 13700K / 3.4 GHz (5F137EA#ABD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Z2 Mini G9 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini PC Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 Mini G9 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini PC Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 Mini G9 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini PC Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 Mini G9 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini PC Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 Mini G9 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini PC Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 Mini G9 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini PC Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 Mini G9 Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini PC Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8379494
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5F137EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197497652512
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  HP Workstation Z2 G9 - Mini - 5U - 1 x Core i7 13700K / 3.4 GHz - RAM 32 GB - SSD 1 TB - HP Z Turbo Drive, NVMe, TLC - RTX A2000 - GigE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  5F137EA#ABD
Modell  HP Workstation Z2 G9
EAN/UPC  0197497652512

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Workstation Z2 G9 - Mini - Core i7 13700K 3.4 GHz - 32 GB - SSD 1 TB - Deutsch
Typ  Workstation - Mini
Höhe (Rack-Einheiten)  5U
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  1 x Intel Core i7 (13th Gen) 13700K / 3.4 GHz (5.4 GHz) (16 Kerne)
Prozessorsockel  LGA1700-Sockel
Wichtigste Prozessormerkmale  Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
Cache-Speicher  30 MB L3
Cache pro Prozessor  30 MB
RAM  32 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC
Massenspeicher-Controller  SATA/NVMe (SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe))
Festplatte  SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Multi-GPU-Konfiguration  1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafik-Controller  PCIe 4.0 x16 - NVIDIA RTX A2000 / Intel UHD Graphics 770
Videospeicher  12 GB GDDR6 SDRAM
Netzwerk  GigE
Tastatur  Deutsch
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Software inbegriffen  HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Image Assistant, HP PC Hardware Diagnostics, HP Sure Click, HP Manageability Integration Kit, HP Sure Admin, HP Client Security Manager Gen6, HP BIOSphere Gen6, HP ZCentral Remote Boost, HP Sure Recover Gen4, HP SureStart Gen7, HP Performance Advisor 3.0, HP Sure Sense Gen2, HP Sure Run Gen5
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  21.1 cm x 21.8 cm x 6.9 cm
Gewicht  2.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Workstation
Formfaktor des Produktes  Mini - 5U
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i7 (13th Gen) 13700K
Taktfrequenz  3.4 GHz (P-Kern) / 2.5 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz  5.4 GHz (P-Kern) / 4.2 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne  16 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
L2-Cache  24 MB
CPU-Upgrade-Möglichkeit  Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale  Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
CPU-Anschluss  LGA1700-Sockel
Chipsatz  Intel W680
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 30 MB
Cache pro Prozessor  30 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  32 GB / 64 GB (Max)
Technologie  DDR5 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit  5600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  5600 MHz
Formfaktor  SO DIMM 262-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale  2 x 16 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 1 TB
Schnittstellen Typ  PCI Express 4.0 x4
Merkmale  HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA/NVMe
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)
RAID Level  RAID 0, RAID 1
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Schnittstellen Typ  PCIe 4.0 x16
Multi-GPU-Konfiguration  1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor  NVIDIA RTX A2000 / Intel UHD Graphics 770
Videospeicher  12 GB GDDR6 SDRAM
Bandbreite  288 GBps
Videoschnittstellen  DisplayPort
  
Audioausgang  
Kompatibilität  High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern  1 x Misch-Kanal
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  HP 320K
Schnittstelle  USB
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  HP 320M
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Intel I219-LM
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale  Wake on LAN (WoL), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, Intel Active Management Technology (AMT) 16
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
  
Erweiterung/Konnektivität  
Steckplatz  1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 4.0 x16
2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280 (PCIe 4,0 x4 Modus)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für Intel CNVi WLAN-Modul)
Schnittstellen  1 x Kopfhörer/Mikrofon (CTIA und OMTP Headset-Support)
4 x USB 3.2 Gen 2 (Aufladung)
2 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (Aufladung)
2 x DisplayPort 1.4
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
4 x Mini DisplayPort 1.4
  
Verschiedenes  
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  RoHS, FIPS 140-2, WEEE, CECP, halogenarm
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  280 Watt
Effizienz  89%
Power Factor Korrektur  Ja
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
Software  HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Image Assistant, HP PC Hardware Diagnostics, HP Sure Click, HP Manageability Integration Kit, HP Sure Admin, HP Client Security Manager Gen6, HP BIOSphere Gen6, HP ZCentral Remote Boost, HP Sure Recover Gen4, HP SureStart Gen7, HP Performance Advisor 3.0, HP Sure Sense Gen2, HP Sure Run Gen5
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  21.1 cm
Tiefe  21.8 cm
Höhe  6.9 cm
Gewicht  2.4 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  17 cm
Transporttiefe  49.9 cm
Transporthöhe  29.8 cm
Transportgewicht  4.8 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 ? 85% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,6 kg
Typ:
Workstation
Formfaktor des Produktes:
Mini - 5U
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i7 (13th Gen) 13700K
Taktfrequenz:
3.4 GHz (P-Kern) / 2.5 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz:
5.4 GHz (P-Kern) / 4.2 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne:
16 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
L2-Cache:
24 MB
CPU-Upgrade-Möglichkeit:
Upgradefähig
CPU-Anschluss:
LGA1700-Sockel
Chipsatz:
Intel W680
Installierte Größe:
L3 - 30 MB
Cache pro Prozessor:
30 MB
Installierte Anzahl:
32 GB / 64 GB (Max)
Technologie:
DDR5 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit:
5600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
5600 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 262-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
2 x 16 GB
Kapazität:
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ:
PCI Express 4.0 x4
Merkmale:
HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)
RAID Level:
RAID 0, RAID 1
Monitortyp:
Keiner.
Multi-GPU-Konfiguration:
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor:
NVIDIA RTX A2000 / Intel UHD Graphics 770
Videospeicher:
12 GB GDDR6 SDRAM
Bandbreite:
288 GBps
Videoschnittstellen:
DisplayPort
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern:
1 x Misch-Kanal
Tastaturname:
HP 320K
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
HP 320M
Ethernet-Controller:
Intel I219-LM
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Kennzeichnung:
RoHS, FIPS 140-2, WEEE, CECP, halogenarm
Gerätetyp:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
280 Watt
Effizienz:
89%
Power Factor Korrektur:
Ja
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
Breite:
21.1 cm
Tiefe:
21.8 cm
Höhe:
6.9 cm
Transportbreite:
17 cm
Transporttiefe:
49.9 cm
Transporthöhe:
29.8 cm
Transportgewicht:
4.8 kg
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 ? 85% (nicht kondensierend)
Höhe (Rack-Einheiten):
5U
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, Workstation, hp komplett-pc, hp komplettsysteme, mini-pc windows 11 pro, mini, a2000, 13700, 2000, core, 5f137eaabd, 5f137ea#abd, workstation, 13700k, turbo, drive, nvme, gige, monitor:, keiner, tastatur:, deutsch, monitor, tastatur, inc., i713700k, 32gb, 1tb/ssd, nvidia, 12gb, w11p
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.546,48*
€ 1.616,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.578,63*
€ 1.649,54*
Frei Haus
ab € 1.585,37*
€ 1.657,18*
5 Tage
29
€ 1,00*
ab € 1.666,90*
€ 1.749,83*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.688,58*
€ 1.772,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.772,44*
€ 2.109,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.767,92*
€ 2.103,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.736,04*
€ 2.065,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.713,97*
€ 2.039,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.688,58*
€ 2.009,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,21*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,77*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,26*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,51*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,42*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,99*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,72*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,14*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,54*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 227,33*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 69,66*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,33*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 126,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.