Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Feste Tinten - 6 x Gelb - 2,883 Seiten - für ColorQube 8870DN (108R00956)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-838141
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00956
EAN/GTIN:
     0095205761467
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Feste Tinten - 6 x Gelb - 2.883 Seiten - für ColorQube 8870DN
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  108R00956
Modell  
EAN/UPC  0095205761467

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - feste Tinten - Gelb
Verbrauchsmaterialtyp  Feste Tinten
Drucktechnologie  Feste Druckfarbe
Druckfarbe  Gelb
Kapazität  Bis zu 2.883 Seiten ISO/IEC 24711
Enthaltene Menge  6
Entwickelt für  ColorQube 8870DN

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Feste Tinten
Drucktechnologie  Feste Druckfarbe
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  6
Kapazität  Bis zu 2.883 Seiten ISO/IEC 24711
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Xerox ColorQube 8870DN

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Feste Tinten
Drucktechnologie:
Feste Druckfarbe
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
6
Kapazität:
Bis zu 2.883 Seiten ISO/IEC 24711
Entwickelt für:
Xerox ColorQube 8870DN

Kompatible Geräte:
Xerox:
ColorQube 8800 Series; ColorQube 8870; ColorQube 8870 DN; ColorQube 8880; ColorQube 8880 dn
Weitere Suchbegriffe: Solid Ink Sticks, xerox colorsticks, solid ink sticks, 8880, 8870, xerox, colorqube, 108r00956, 00956, gelb, feste, tinten, 8870dn, 8880/dn, 8880/dnm, 8880_adn, 8880_adnm, 8880dn, 8880dnm, 8880adn, 8880adnm, yellow, sticks, colorstix, seiten, 17300, toner, 17.300, 85xx/88xx
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 64,69*
€ 86,50*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 65,56*
€ 86,78*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 70,53*
€ 93,08*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 72,51*
€ 96,57*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 3,90*
ab € 84,78*
€ 109,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
108R00957
ab € 220,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.