Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec ThermaMAX TMX 1310/GP02 - Farbband - 1 x Schwarz - 60 mm x 76m - für Intermec 7421CR; EasyCoder 7421, 7422, 91 (1-091645-20-0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-840044
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1-091645-20-0
EAN/GTIN:
     4054317043355
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband

Übersicht

Kurzinfo  Intermec ThermaMAX TMX 1310/GP02 - Farbband - 1 x Schwarz - 60 mm x 76 m - für Intermec 7421CR; EasyCoder 7421, 7422, 91
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Intermec Technologies
Hersteller Art. Nr.  1-091645-20-0
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intermec ThermaMAX TMX 1310/GP02 - Farbband - Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband
Drucktechnologie  Thermowachs
Druckfarbe  Schwarz
Enthaltene Menge  1
Bandgröße  60 mm x 76 m
Entwickelt für  Intermec 7421CR; EasyCoder 7421, 7422, 91

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband
Drucktechnologie  Thermowachs
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Bandgröße  60 mm x 76 m
  
Verschiedenes  
Stückzahl pro Packung  25
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Intermec 7421CR
Intermec EasyCoder 7421, 7422, 91

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Farbband
Drucktechnologie:
Thermowachs
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Bandgröße:
60 mm x 76 m
Stückzahl pro Packung:
25
Entwickelt für:
Intermec 7421CR , Intermec EasyCoder 7421, 7422, 91
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, honeywell thermotransferband, druckfolie, 1310, honeywell, 7421, intermec, 60mm, schwarz, 091645, 7422, 1091645200, 1310/gp02, gp02, 1310gp02, side, thermamax, farbband, 7421cr;, easycoder, thermotransferband, wachs, 7421cr, 25rolls, thermal, transfer, ribbon, 12.5mm, core
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 31,51*
€ 42,34*
€ 1,00*
ab € 32,74*
€ 44,02*
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 38,39*
€ 51,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,51*
€ 53,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,18*
€ 59,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,55008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.