Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL ThermaMAX TMX 1310/GP02 1 Schwarz 60 mm x 76 m Farbband für Intermec 7421CR EasyCoder 7421 7422 91


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HONEYWELL ThermaMAX TMX 1310/GP02 1 Schwarz 60 mm x 76 m Farbband für Intermec 7421CR EasyCoder 7421 7422 91
HONEYWELL ThermaMAX TMX 1310/GP02 1 Schwarz 60 mm x 76 m Farbband für Intermec 7421CR EasyCoder 7421 7422 91
Artikel-Nr.:
     7405B-993106041
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1-091645-20-0
EAN/GTIN:
     4054317043355
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband

HONEYWELL ThermaMAX TMX 1310/GP02 1 Schwarz 60 mm x 76 m Farbband für Intermec 7421CR EasyCoder 7421 7422 91

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intermec ThermaMAX TMX 1310/GP02 - 1 - Schwarz - Farbband Produkttyp: Farbband Drucktechnologie: Thermowachs Druckfarbe: Schwarz Enthaltene Menge: 1 Bandgröße: 60 mm x 76 m Kompatibel mit: Intermec 7421CR; EasyCoder 7421, 7422, 91

HONEYWELL ThermaMAX TMX 1310/GP02 1 Schwarz 60 mm x 76 m Farbband für Intermec 7421CR EasyCoder 7421 7422 91

Produktbeschreibung:

Etiketten und Farbbänder von Intermec unterstützen
eine breite Palette an Barcodedruck–Anwendungen,
und das auch in rauen Umgebungsbedingungen. Eine
Vielzahl der Produkte sind sofort ab Lager verfügbar.
Aber auch speziell auf die Bedürfnisse des Kunden
zugeschnittene Etiketten sind in kürzester Zeit lieferbar.

Technische Details:

Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Drucktechnologie
Thermowachs
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
60 mm x 76 m
Verschiedenes
Stückzahl pro Packung
25
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Intermec 7421CR ¦ Intermec EasyCoder 7421, 7422, 91

Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, honeywell thermotransferband, druckfolie, Zubehör, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 31,51*
€ 42,34*
€ 1,00*
ab € 32,74*
€ 44,02*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 38,39*
€ 51,77*
€ 3,50*
ab € 39,51*
€ 53,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,18*
€ 59,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,71004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.