Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro 620 - Kamera für Armaturenbrett - 2K / 60 BpS - Wi-Fi - GPS / GLONASS - G-Sensor (TS-DP620A-64G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend DrivePro 620 Quad HD WLAN USB Schwarz
Transcend DrivePro 620 Quad HD WLAN USB Schwarz
Transcend DrivePro 620 Quad HD WLAN USB Schwarz
Transcend DrivePro 620 Quad HD WLAN USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8484277
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DP620A-64G
EAN/GTIN:
     0760557850977
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
transcend dashcam

Übersicht

Kurzinfo  Transcend DrivePro 620 - Kamera für Armaturenbrett - 2K / 60 BpS - Wi-Fi - GPS / GLONASS - G-Sensor
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS-DP620A-64G
Modell  DrivePro 620
EAN/UPC  0760557850977

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend DrivePro 620 - Kamera für Armaturenbrett
Produkttyp  Kamera für Armaturenbrett - 2K
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Drahtlosschnittstelle  Wi-Fi
Max. Videoauflösung  1440p
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv f/2.0
Bildschirm  LCD-Display - 6.1 cm (2.4")
Echtzeit Orte  GPS / GLONASS
Vorfallerkennung  G-Sensor
Unterstützte Batterie  Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar)
Schnittstelle  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.31 cm x 3.45 cm x 7.02 cm
Gewicht  82 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kamera für Armaturenbrett - 2K
Bildrate (max. Auflösung)  60 BpS
Navigation  GPS/GLONASS-Empfänger
Digital-Video-Format  H.264, MP4
Max. Videoauflösung  1440p
Schnittstelle  USB 2.0, IEEE 802.11n
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv f/2.0
Max. Sichtwinkel  140 Grad
  
Zusätzliche Funktionen  
Zusätzliche Funktionen  Zeitrafferaufnahme, Doppelaufnahme mit Rückseitenkamera, Schnappschuss-Funktion, volle Farbe bei schwachem Licht
  
Armaturenbrettkamera-Funktionen  
Echtzeit Orte  GPS / GLONASS
Vorfallerkennung  G-Sensor
Funktionen  Parkmodus, WDR-Technologie, Müdigkeitswarnung für den Fahrer, Kopflampen-Erinnerung, Geschwindigkeitsalarm, Spurhaltewarnsystem, Auffahrwarnsystem, emergency recording
  
Bildschirm  
Typ  6.1 cm (2.4") LCD-Display
Display-Formfaktor  Eingebaut
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB 2.0
  
Software  
Software  Transcend DrivePro-Toolbox, Transcend DrivePro Body App
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Netzvorsatz für das Auto, Saugbefestigung, Heckkamera, Klebehalterung, USB-A to microUSB cable (8 m), USB-A to microUSB cable (4 m)
  
Batterie  
Batterietyp  Lithium-Polymer - integriert
Details  Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar)
  
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität  
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten  microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkarte  2 x 64 GB microSDHC
Speicherkarte enthalten  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.31 cm
Tiefe  3.45 cm
Höhe  7.02 cm
Gewicht  82 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  65 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
Kamera für Armaturenbrett - 2K
Bildrate (max. Auflösung):
60 BpS
Navigation:
GPS/GLONASS-Empfänger
Digital-Video-Format:
H.264, MP4
Max. Videoauflösung:
1440p
Schnittstelle:
USB 2.0, IEEE 802.11n
Typ:
Weitwinkelobjektiv f/2.0
Max. Sichtwinkel:
140 Grad
Echtzeit Orte:
GPS / GLONASS
Vorfallerkennung:
G-Sensor
Display-Formfaktor:
Eingebaut
Anschlusstyp:
USB 2.0
Software:
Transcend DrivePro-Toolbox, Transcend DrivePro Body App
Batterietyp:
Lithium-Polymer - integriert
Details:
Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar)
Speicherkartensteckplatz:
microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten:
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkarte:
2 x 64 GB microSDHC
Speicherkarte enthalten:
Ja
Breite:
6.31 cm
Tiefe:
3.45 cm
Höhe:
7.02 cm
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
65 °C
Weitere Suchbegriffe: transcend, drivepro, tsdp620a64g, kamera, armaturenbrett, wifi, glonass, gsensor, sensor, dp620a, flash, dashcam, 64gb, saugnapfhalterung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,59*
€ 138,27*
€ 6,78*
ab € 130,62*
€ 144,88*
€ 4,50*
ab € 130,76*
€ 144,89*
3 Tage
8
€ 1,00*
ab € 138,37*
€ 152,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 139,42*
€ 154,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.