Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-852463 Herst.-Nr.: 50940 EAN/GTIN: 4040849509407 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | goobay - Telefonadapter - TAE-F (M) bis RJ-11 (M) - 10 m - flach - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 50940 | Modell | goobay | EAN/UPC | 4040849509407 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Telefonadapter - 10 m - Schwarz | Typ | Telefonadapter | Drähte pro Kabel | 4 Drähte | Leistungsmerkmale | Flach, Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter | Länge | 10 m | Anschluss | TAE-F - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-11 - männlich | Farbe | Schwarz | Verpackung | Bulk | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Telefonadapter | Drähte pro Kabel | 4 Drähte | Leistungsmerkmale | Flach, Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter | Länge | 10 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | TAE-F - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-11 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | WEEE | Verpackung | Bulk | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Telefonadapter | Drähte pro Kabel: | 4 Drähte | Leistungsmerkmale: | Flach, Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter | Länge: | 10 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | TAE-F - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-11 - männlich | Kennzeichnung: | WEEE | Verpackung: | Bulk |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: TAE Kabel, goobay adapter rj11, adapter rj-11, tae kabel 10m, 50940, goobay, taef, wentronic, schwarz, telefonadapter, rj11, flach, 4polig, anschlußkabel, telefonkabel, international, pinout, anschlusskabel, internationalpin, taefstecker, rj11/rj14stecker, 6p4c, anschlukabel, 10mswstst, rj11rj14stecker, polig, stecker, rj14 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 2,02* | € 3,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 2,06* | € 3,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 2,12* | € 3,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 3,06* | € 4,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 13,52* | € 19,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|