Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Telefonkabel
>
TAE Kabel
>
Artikel
Wentronic goobay - Telefonkabel - RJ-11/RJ-14 (M) zu TAE-F (M) - 3 m - flach - Schwarz (50236)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-852600
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
50236
EAN/GTIN:
4040849502361
Suchbegriffe:
TAE Kabel
goobay tae kabel
tae kabel
Übersicht
Kurzinfo
goobay - Telefonkabel - RJ-11/RJ-14 (M) zu TAE-F (M) - 3 m - flach - Schwarz
Gruppe
Netzwerkkabel
Hersteller
Wentronic
Hersteller Art. Nr.
50236
Modell
goobay
EAN/UPC
4040849502361
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
goobay Telefonkabel - 3 m - Schwarz
Typ
Telefonkabel
Leistungsmerkmale
Flach, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter
Länge
3 m
Lokalisierung
Deutschland
Anschluss
RJ-11/RJ-14 - männlich
Stecker (zweites Ende)
TAE-F - männlich
Farbe
Schwarz
Verpackung
Bulk
Ausführliche Details
Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Telefonkabel
American Wire Gauge (AWG)
28
Leistungsmerkmale
Flach, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter
Länge
3 m
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Deutschland
Konnektivität
Anschluss
RJ-11/RJ-14 - männlich
Stecker (zweites Ende)
TAE-F - männlich
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonkabel
American Wire Gauge (AWG):
28
Leistungsmerkmale:
Flach, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Deutschland
Anschluss:
RJ-11/RJ-14 - männlich
Stecker (zweites Ende):
TAE-F - männlich
Verpackung:
Bulk
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Kabel und Adapter
>
Modemkabel, Telefonkabel & Telefon Kabel
Weitere Suchbegriffe:
50236
,
goobay
,
telefonkabel
,
wentronic
,
taef
,
siemensgeräte
,
deutschland
,
rj11/rj14
,
flach
,
schwarz
,
anschlußkabel
,
lose
,
ware
,
stecker
,
westernstecker
,
6p4c
,
siemensgerte
,
rj11rj14
,
anschlukabel
,
siemens
,
geräte
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
19
€ 9,90*
ab € 1,12*
€ 1,78*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,14*
€ 1,81*
Lager 6808
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 1,24*
€ 1,96*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,45*
€ 2,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,95*
€ 28,66*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 60664 Telefonkabel 0,5 m Weiß
Goobay
60664
ab € 1,53*
Zubehör
Goobay 60665 Telefonkabel 1 m Weiß
Goobay
60665
ab € 1,58*
Zubehör
Goobay 60666 Date 2 m Weiß
Goobay
60666
ab € 1,82*
Zubehör
Goobay 60668 Telefonkabel 6 m Weiß
Goobay
60668
ab € 3,27*
Zubehör
Goobay 60672 Telefonkabel 10 m Weiß
Goobay
60672
ab € 4,41*
Zubehör
Goobay 60676 Telefonkabel 20 m Weiß
Goobay
60676
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen