Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic - Patchkabel - 100,0m - PiMF - (Kategorie 6) - Grau (93956)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-854236
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93956
EAN/GTIN:
     4040849939563
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel

Übersicht

Kurzinfo  Wentronic - Patchkabel - 100 m - PiMF - (Kategorie 6) - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  93956
Modell  
EAN/UPC  4040849939563

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Wentronic Netzwerkkabel - 100 m
Paketierte Menge  1
Typ  Netzwerkkabel
Technologie  Paare in Metallfolie (PiMf)
Länge  100 m
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568 Kategorie 6
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel
Technologie  Paare in Metallfolie (PiMf)
American Wire Gauge (AWG)  23/1
Paare pro Kabel  4 Paar(e)
Länge  100 m
Farbe  Grau
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568 Kategorie 6

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel
Technologie:
Paare in Metallfolie (PiMf)
American Wire Gauge (AWG):
23/1
Paare pro Kabel:
4 Paar(e)
Länge:
100 m
Farbe:
Grau
Produktzertifizierungen:
EIA/TIA-568 Kategorie 6
Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat6 sftp 100m, lszh kabel, kat6 sftp, 93956, wentronic, goobay, netzwerkkabel, s/ftp, pimf, grau, sftp, kupfergemisch, 23/1, solid, lszh
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
96
pro Stück
€ 9,90*
ab € 43,43*
€ 56,37*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 51,36*
€ 65,78*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 57,11*
€ 72,34*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 62,04*
€ 78,55*
7 Tage
96
pro Paket
€ 6,99*
ab € 68,29*
€ 85,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57195
ab € 32,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.