Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 6 Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Grau - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 23/1 (solid), halogenfreier Kabelmantel (LSZH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay CAT 6 Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Grau - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 23/1 (solid), halogenfreier Kabelmantel (LSZH)
Goobay CAT 6 Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Grau - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 23/1 (solid), halogenfreier Kabelmantel (LSZH)
Goobay CAT 6 Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Grau - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 23/1 (solid), halogenfreier Kabelmantel (LSZH)
Goobay CAT 6 Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Grau - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 23/1 (solid), halogenfreier Kabelmantel (LSZH)
Goobay CAT 6 Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Grau - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 23/1 (solid), halogenfreier Kabelmantel (LSZH)
Artikel-Nr.:
     8005-69958
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93956
EAN/GTIN:
     4040849939563
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel
patch-kabel cat 6 100m grau
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Sie sind speziell für eine hochauflösende Bildübertragung in 8K @ 60 Hz und 4K @ 120 Hz geeignet. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
  • ✓ Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-LAN-Kabel für die Verlegung im Small-Office und Home-Office (SOHO-Anwendungen)
  • ✓ Unkonfektioniertes Patchkabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA-Anschlusstechnik
  • ✓ Flexibles Daten-, Installations- und Verlegekabel zur Konfektionierung mit einer maximalen Übertragungslänge von 40 m, geeignet für den Innenbereich
  • ✓ S/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den Kabelmantel
  • ✓ Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und doppelte Schirmung garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.
  • ✓ Stabile halogenfreie Kabelummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.
Technische Daten Kabel Spezifikation CAT 6 Kabeltyp Rundkabel Schirmungsklasse S/FTP (PiMF) Anzahl Schirmungen 2 x Typ 1, Schirmung Folie (Alu) PiMF Typ 2, Schirmung Geflecht (Alu) Gesamtschirm AWG 23/1 (solid) Innenleiter, Material CCA (kupferkaschiertes Aluminium) Kabelmantel, Material LSZH Durchmesser Kabelmantel (ca.) 6.3 mm LSZH-konform ja Brandklasse (BauPVO/CPR) Eca Kabellänge 100 m Signalübertragung verwendbar bis Kabellänge 40 m max. Bandbreite 250 MHz Wellenwiderstand 100 Ω Allgemein Farbe Grau Verpackungstyp Cable Reel Abmessungen / Gewicht Verbrauchseinheit 1 Stk. Spule
Weitere Suchbegriffe: patch kabel, patch-kabel sftp
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
91
pro Stück
€ 9,90*
ab € 43,62*
€ 57,94*
Lager 8005
pro Stück
€ 4,50*
ab € 51,12*
€ 67,63*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 57,70*
€ 75,00*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 62,46*
€ 80,63*
7 Tage
91
pro Packung
€ 6,99*
ab € 68,30*
€ 87,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,5112* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57195
ab € 32,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.