Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay Antennen Anschlusskabel, 100% geschirmt, vergoldet, Weiß, 7.5 m - Koax-Stecker <=> Koax-Buchse (67286)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-854694
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     67286
EAN/GTIN:
     4040849672866
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel

Produkttext

coaxial-cable; white coaxial plug>coaxial jack (gold plated)

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kabellänge  7.5 m
Gender type  male/female
  
Farbe  
Kabelfarbe  Weiß
  
Konnektivität  
Connector 1  Coaxial
Connector 2  Coaxial

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
7.5 m
Gender type:
male/female
Kabelfarbe:
Weiß
Connector 1:
Coaxial
Connector 2:
Coaxial
Weitere Suchbegriffe: koax anschlusskabel, 67286, wentronic, goobay, geschirmt, antennenkabel, doppelt, antennen, anschlusskabel, 100%, vergoldet, weiß, koaxstecker, koaxbuchse, koax, stecker, buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
182
€ 9,90*
ab € 4,63*
€ 4,99*
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 5,00*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,74*
€ 6,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,14*
€ 23,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.