Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 7,5m; Koaxialbuchse 9,5 mm,Koaxialstecker 9,5 mm; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; 7,5m; Koaxialbuchse 9,5 mm,Koaxialstecker 9,5 mm; weiß
Kabel; 7,5m; Koaxialbuchse 9,5 mm,Koaxialstecker 9,5 mm; weiß
Artikel-Nr.:
     2805-ACG-0750-WH
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Kabel-Art: RG59
Impedanz: 75Ω
Außendurchmesser: 5,3mm
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: CCS
Aderdurchmesser: 0,5mm
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Kabellänge: 7,5m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial Antenne
Bauart Kabel/Anschluss: Koaxialstecker 9,5 mm;Koaxialbuchse 9,5 mm
Eigenschaften des Verbindungskabels: geschirmte Verbindung
Weitere Suchbegriffe: koax anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
182
€ 9,90*
ab € 4,63*
€ 4,99*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 5,00*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,74*
€ 6,17*
€ 3,50*
ab € 22,14*
€ 23,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.