Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle, weiß - max. Kabeldurchmesser : 14,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-855221
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     17084
EAN/GTIN:
     4040849170843
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Übersicht

Kurzinfo  fixPOINT - Kabelklammer - weiß (Packung mit 100)
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  17084
Modell  Kabelschelle, weiß
EAN/UPC  4040849170843

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  fixPOINT Kabelklammer
Produkttyp  Kabelklammer
Packungsmenge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Farbe  Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.64 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelklammer
Höhe  1.64 cm
Farbe  Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Packungsmenge:
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelklammer
Höhe:
1.64 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbefestigung, 17084, weiß, kabelschelle, wentronic, goobay, fixpoint, kabelklammer, packung, max., kabeldurchmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 4,28*
7 Tage
100
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,92*
€ 5,67*
5 Tage
589
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 6,84*
€ 9,79*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,33*
€ 30,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.