Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-856790 Herst.-Nr.: 50088 EAN/GTIN: 4040849500886 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | goobay - Video- / Audiokabel - BNC (S) bis BNC (S) - 10 m - Doppelisolierung - Schwarz | Gruppe | Kabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 50088 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Video- / Audiokabel - 10 m | Kabel | Video- / Audiokabel | Technologie | Doppelisolierung | Länge | 10 m | Anschluss | BNC - Stecker | Stecker (zweites Ende) | BNC - Stecker | Produktzertifizierungen | RG-58 | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Video- / Audiokabel | Technologie | Doppelisolierung | Impedanz | 50 Ohm | Produktzertifizierungen | RG-58 | Länge | 10 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | BNC - Stecker | Stecker (zweites Ende) | BNC - Stecker | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,3 kg | Kabeltyp: | Video- / Audiokabel | Technologie: | Doppelisolierung | Impedanz: | 50 Ohm | Produktzertifizierungen: | RG-58 | Länge: | 10 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | BNC - Stecker | Stecker (zweites Ende): | BNC - Stecker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, bnc kabel 10m, bnc kabel, goobay bnc kabel, 50088, goobay, stecker, schwarz, wentronic, microconnect, video, audiokabel, doppelisolierung, verbindungskabel, bncstecker, rg58, geschirmt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 3,55* | € 4,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 3,56* | € 4,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2,91* | € 6,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 4,77* | € 6,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 30,09* | € 37,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|