Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS134A - Video-Verteiler - 4 x VGA - Desktop - Gleichstrom (VS134A-AT-G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-861871
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS134A
EAN/GTIN:
     4710423775954
Suchbegriffe:
VGA Extender
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter

Übersicht

Kurzinfo  ATEN VS134A - Video-Verteiler - 4 x VGA - Desktop - Gleichstrom
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  ATEN Technology
Hersteller Art. Nr.  VS134A-AT-G
Modell  VS134A
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN VS134A - Video-Verteiler - 4 Anschlüsse - Desktop
Gerätetyp  Video-Verteiler - 4 Anschlüsse
Art  Desktop
Ports  4 x VGA
Stromversorgung  DC 5 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.5 cm x 20 cm x 4.5 cm
Gewicht  0.61 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Video-Verteiler - 4 Anschlüsse
Art  Desktop
Ports  4 x VGA
Max Auflösung  2048 x 1536 @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite  450 MHz
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x VGA - HD-15
4 x VGA - HD-15
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung  DC 5 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  0.95 Watt
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  DDC-2B
  
Maße und Gewicht  
Breite  7.5 cm
Tiefe  20 cm
Höhe  4.5 cm
Gewicht  0.61 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
Video-Verteiler - 4 Anschlüsse
Art:
Desktop
Ports:
4 x VGA
Max Auflösung:
2048 x 1536 @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite:
450 MHz
Schnittstellen:
1 x VGA - HD-15 , 4 x VGA - HD-15
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung:
DC 5 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
0.95 Watt
Produktzertifizierungen:
DDC-2B
Breite:
7.5 cm
Tiefe:
20 cm
Höhe:
4.5 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, vga splitter 4 port aten, vga extender, vga extender aten, aten, vs134a, desktop, videoverteiler, gleichstrom, video, verteiler, vs134aatg, videosplitter, 450mhz, 4fach, splitter, port, 4portvgasplitter, vido, svga, monitorverteiler, 4port, schwarz, fach, monitor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 57,71*
€ 73,59*
Frei Haus
ab € 60,72*
€ 76,99*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 68,44*
€ 85,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,07*
€ 89,07*
Frei Haus
ab € 72,16*
€ 93,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.