Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS134A VGA Video-Splitter, 450MHz, 4fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VS134A VGA Video-Splitter, 450MHz, 4fach
ATEN VS134A VGA Video-Splitter, 450MHz, 4fach
ATEN VS134A VGA Video-Splitter, 450MHz, 4fach
ATEN VS134A VGA Video-Splitter, 450MHz, 4fach
ATEN VS134A VGA Video-Splitter, 450MHz, 4fach
ATEN VS134A VGA Video-Splitter, 450MHz, 4fach
ATEN VS134A VGA Video-Splitter, 450MHz, 4fach
ATEN VS134A VGA Video-Splitter, 450MHz, 4fach
ATEN VS134A VGA Video-Splitter, 450MHz, 4fach
ATEN VS134A VGA Video-Splitter, 450MHz, 4fach
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6387
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS134A
EAN/GTIN:
     4710423775954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VGA Extender
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter

4-Port-VGA-Splitter (450 MHz) - Ein Grafikeingang wird auf 4 Grafikausgänge verteilt

Der Grafik-Splitter VS134A ist ein Signalverstarker, der das Bild einer Signalquelle auf 4 Ausgabegerate vervielfacht. Das Gerat lasst sich auf bis zu drei Ebenen in Kaskade schalten, wodurch bis zu 64 Bildsignale auf Entfernungen von bis zu 65 m zur Verfugung gestellt werden konnen. Diese Eigenschaften verwandeln das Gerat in ein optimales Werkzeug fur Ubertragungssysteme an das Publikum.

  • Ein Grafikeingang wird auf 4 Grafikausgänge verteilt
  • Unterstützt bis zu 450 MHz Bandbreite
  • Kaskadenschaltung auf maximal 3 Ebenen - ergibt bis zu 64 Grafiksignale
  • Große Übertragungswege - bis 65m
  • Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536
  • Unterstützt VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, QXGA- und Multisync-Monitore
  • Der eingebaute 1,5-GHz-Verstärker sorgt für die Erhaltung der Bildsignalqualität über größere Distanzen
  • Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
VGA-Video-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VS134A Grafik-Splitter, 1x 0AD6-1005-10EG Netzteil, 1x...
Schnittstelle:
VGA
Eingänge:
1
Ausgänge:
4
Max. Bandbreite:
450 MHz
Eingänge Video:
1x HD 15pol. ST
Ausgang Video:
4x HD 15pol. BU
Video-Bandbreite:
450 MHz
Max. Auflösung (nom.):
2048 x 1536 @ 60Hz
Abmessungen (HxBxT):
45 x 200 x 75 mm
Netzteil:
Steckernetzteil DC 5V, 0,3A
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
45 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
75 mm
Gewicht:
0.61 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.889 kg
Bruttogewicht:
0,889
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.19
Weitere Suchbegriffe: Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, vga splitter 4 port aten, vga extender, vga extender aten, monitorsplitter, VGA-Video-Splitter, ATEN, Digital Signage, digital, digitalsignage, grafikverteiler, Videoverteiler, videosplitter, Grafik-Splitter, VGA, DigitalSignage, signage, GrafikSplitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 57,71*
€ 73,59*
Frei Haus
ab € 60,72*
€ 76,99*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 68,44*
€ 85,95*
€ 3,50*
ab € 71,07*
€ 89,07*
Frei Haus
ab € 72,16*
€ 93,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.