Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K5067.015 Netzwerkkabel Schwarz 0,15 m (K5067.015)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-866143
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5067.015
EAN/GTIN:
     4049759055967
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  0,15 m
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabellänge:
0,15 m
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45, 5067, k5067015, k5067.015, k5067, efbelektronik, terminiert, elektronik, isdn, adapter, rj45, stecker, buchse, pins, netzwerkkabel, schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,18*
€ 4,85*
5 Tage
23
€ 9,90*
ab € 3,18*
€ 4,85*
€ 4,90*
ab € 3,19*
€ 4,86*
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 5,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,96*
€ 25,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.