Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-866477 Herst.-Nr.: O0347.0,5 EAN/GTIN: 4049759065287 |
| |
|
| | |
| Produkttext LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll Hauptmerkmale Funktionen | | Anschluss 1 | ST | Anschluss 2 | SC | Kabeltyp | Männlich/männlich | Kabeltyp | OM4 | Lochdurchmesser | 50 µm | Fliesenbelag Durchmesser | 125 µm | Produktfarbe | Violett | Temperaturbereich in Betrieb | 20 - 70 °C | | | Gewicht und Abmessungen | | Kabellänge | 0,5m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Anschluss 1: | ST | Anschluss 2: | SC | Kabeltyp: | Männlich/männlich | Lochdurchmesser: | 50 µm | Fliesenbelag Durchmesser: | 125 µm | Produktfarbe: | Violett | Temperaturbereich in Betrieb: | 20 - 70 °C | Kabellänge: | 0,5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel sc, lwl universalkabel, 0347, o034705, patchkabel, sind, o0347, jumper, einer, strukturierten, verkabelung, verbindung, einem, aktiven, nach, efbelektronik, violett, elektronik, duplex, scst, 50/125µ, lszh, erika, 3.0mm, definierte, komponenten, international, standardisierten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,14* | € 4,78* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,38* | € 6,59* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 4,39* | € 6,61* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,57* | € 6,86* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,95* | € 25,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|