Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroConnect Micro USB Cable, Black, 0.5m (W125869018)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microconnect USBABMICRO0,5A USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
Microconnect USBABMICRO0,5A USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8790684
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     W125869018
EAN/GTIN:
     5704174243014
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
micro usb anschlusskabel schwarz
MicroConnect Micro USB Cable, Black, 0.5m (W125869018)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, micro usb anschlusskabel, microconnect, w125869018, 125869018, micro, cable, black, 0.5m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 10,00*
ab € 3,08*
€ 4,47*
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 5,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,03*
€ 26,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.